Clema verticală Destaco 207-LB este ideală pentru menținerea staționară a pieselor de prelucrat în unitățile de prelucrare a lemnului și de producție. Această clemă de fixare verticală este concepută pentru a oferi o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialele pe o suprafață de lucru. Se montează pe suprafața de lucru și ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Clema verticală Destaco 207-LB orientează mânerul pe verticală pentru un unghi de deschidere de 90 de grade. Această clemă verticală de ținere în jos cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate pentru o durată lungă de viață. Clema verticală Destaco 207-LB permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei bucăți de lemn. Pivotul unic și sistemul unic de pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Forța mare de exercitare și reglarea flexibilă sunt utile atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite. Această clemă de fixare verticală are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă tip basculă Destaco este echipată cu un braț de strângere din oțel aliat forjat, de înaltă rezistență, pentru o rezistență sporită și pentru a gestiona o sarcină maximă de 500 lb.
De asemenea, oferim 207-LBR cleme verticale de susținere cu funcție de siguranță Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 207-LB este utilizată pentru verificarea, asamblare/testare, prelucrare ușoară și operațiuni de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalare și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-LB este echipată cu un ax din neopren pentru a oferi rezistență fizică și forță maximă de strângere.
- Această clemă de prindere verticală are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Clema verticală Destaco 207-LB este integrată cu un mâner ergonomic pentru o manevrare ușoară și mai puțină oboseală a utilizatorului.
- Clema verticală Destaco 207-LB este capabilă să reziste la sarcini de până la 500 lb.
Accesorii compatibile:
- Clema verticală Destaco 207-LB este compatibilă cu axul M8 sau 5/16 al mărcii.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 207-LB este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranță, performanță eficientă a clemei și sănătatea mediului.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 207-LB are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele precum Destaco 207-LB au o bară de strângere solidă care este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara de prindere împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Cum reglați o clemă cu bascule?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței arborelui (furnizată împreună cu unitatea pentru protecție împotriva deteriorării cauzate de abraziune, răsucire sau îndoire).
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este măsurată în mod specific în Newton. Folosiți informațiile cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât lemnul este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare. Deci, am sugera, dacă o clemă nu este puternică sau mare pentru a aplica suficientă presiune, este o necesitate să folosiți o varietate de instrumente. Acest lucru dă un plus de presiune.
Î. Cum funcționează clemele de menținere?
A. Clemele cu acțiune de prindere Destaco aplică forță în direcția în jos. Este perpendicular pe uneltele care montează suprafața. Ele vin în stiluri verticale și orizontale.