Clema verticală Destaco 207-LBR este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Această clemă de fixare verticală este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Clema manuală Destaco vine cu un braț de strângere lung și solid pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Clema Destaco 207-LBR asigură un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe de prindere standard. Are funcția Toggle Lock Plus care menține starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de strângere. Mânerul său de prindere din plastic asigură aderență și pârghie maxime pentru utilizarea prelungită a clemei. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de sudare și prelucrare. Cleme din seria Destaco 207 sunt oferite și în variante de bară U cu bază cu flanșă și bară solidă cu bază cu flanșă Raptor Supplies. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 207-LBR este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv prelucrarea lemnului, verificarea accesoriilor, prelucrarea ușoară și aplicații de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema de blocare verticală Destaco 207-LBR are un design compact pentru o instalare ușoară în spații restrânse.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Mânerul din plastic color strălucitor al clemei de blocare cu prindere verticală Destaco asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Dispune de funcția Toggle Lock Plus care menține starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de prindere.
- Clema de prindere verticală Destaco are o bară de prindere solidă care ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție.
Accesorii compatibile:
- Dispozitivul de fixare a șurubului Destaco 207105 este utilizat pentru înlocuirea elementelor de fixare rupte/uzate de pe clema verticală de prindere Destaco 207-LBR.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 207-LBR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 207-LBR are un stil de montare pe bază dreaptă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe verticale/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, pe lângă varianta de bară solidă cu bază dreaptă Destaco 207-LBR, marca oferă bară în U cu bază cu flanșă (Destaco 207-U) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 207-S) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele verticale precum Destaco 207-LBR au un braț de prindere în stil bară solidă care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.