DESTACO Cleme verticale din seria 207, bază dreaptă, bară solidă


Filtru
Lungimea bazei: 1.38 " , Deschiderea barei de prindere: 99 grade , Mâner: Vertical , Deschiderea mânerului: 57 grade , Capacitate de stocare: 500 lbs. , Material: Oţel , Baza de montare: Drept , Inălțime totală: 7.48 " , Lungime totală: 4.86 " , ax: Nefurnizat , Dimensiune de filet: M8 , Tip: Țineți apăsat vertical
StilModelLungimea brațului de prindereStil braț de clemăÎnălțime sub brațul de prindereComutați Lock PlusPreț (ex. TVA)
A
207-SB
2.22 "Bar solid1.56 "Nu€42.56
B
207-LBR
3.5 "Bară lungă și solidă1.55 "Da€169.69
C
207-LB
3.48 "Bară lungă și solidă1.56 "Nu€35.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?