Clema verticală Destaco 207-U este potrivită pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Această clemă basculabilă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Vine cu un ax din neopren pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea/alunecarea acesteia. Clema Destaco 207-U este proiectată pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Dispune de o bară în formă de U care permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică asigură că muncitorul poate regla clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Clemele din seria Destaco 207 sunt, de asemenea, oferite în toate variantele din oțel inoxidabil, cu bară în U cu bază dreaptă și cu bară solidă cu flanșă. Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema Destaco 207-U este proiectată pentru verificarea dispozitivelor de fixare, efectuarea sarcinilor de asamblare și testare și operațiuni de prelucrare a lemnului și prelucrare ușoară în unități industriale. Poate fi folosit și pentru operațiuni de prelucrare a alimentelor, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare și sudare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-U are un ax din neopren pentru prinderea în siguranță a piesei de prelucrat la prindere.
- Mânerul din plastic viu colorat asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Bara sa în U este proiectată pentru a permite reglarea axului de-a lungul lungimii barei de susținere, găzduind astfel piese de dimensiuni diferite.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru.
- Pentru cerința unui braț de strângere în stil solid / U, puteți alege o variantă potrivită Cleme din seria Destaco 207.
Accesorii compatibile:
- Clema verticală Destaco 207-U suportă diverse accesorii furnizate de Destaco, inclusiv axul din neopren cu vârf plat (Destaco 225208-M) și șaiba cu flanșă Destaco 507107.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 207-U este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 207-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 207-U, marca oferă o bară în U cu bază dreaptă (Destaco 207-ULB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 207-S) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 207-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.