Clema verticală Destaco 207-UR este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Această clemă de fixare verticală este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Dispune de funcția Toggle Lock Plus care menține starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de prindere. Această clemă de fixare manuală vine cu un braț de strângere în stil bară în U și un aranjament de ax din neopren lipit cu vârf plat pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Această clemă verticală asigură un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Mânerul său de prindere din plastic asigură aderență și pârghie maxime pentru utilizarea prelungită a clemei. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de sudare și prelucrare. Cleme din seria Destaco 207 sunt oferite și în variante de bară solidă cu bază cu flanșă și bară în U cu bază dreaptă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 207-UR este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi prelucrarea lemnului, verificarea accesoriilor, prelucrarea ușoară și aplicațiile de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema de blocare verticală Destaco 207-UR are un design compact pentru o instalare ușoară în spații restrânse.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul său placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Mânerul din plastic de culoare strălucitoare a acestei cleme de blocare cu prindere verticală asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Are funcția Toggle Lock Plus care menține starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de prindere.
- Această clemă de fixare manuală vine cu un braț de strângere în stil U și un aranjament cu vârf din neopren lipit pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul ax din neopren lipit cu vârf plat Destaco 2007208-M este utilizat pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clema verticală de prindere Destaco 207-UR.
- Șaiba cu flanșă Destaco 507107 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 207-UR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 207-UR are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe orizontale/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 207-UR, marca oferă bară solidă cu bază dreaptă (Destaco 207-SB) și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 207-ULB) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt cleme special concepute care sunt utilizate pentru a ține o piesă de prelucrat staționară pe o suprafață plană / banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațe de strângere în stil cârlig J, mânere în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 207-UR, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.