Clema orizontală Destaco 213-UL este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Această clemă orizontală cu bază cu flanșă este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații înguste. Bara în formă de U a clemei de prindere orizontală Destaco este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de prindere. Acest lucru permite lucrătorului să ajusteze clema basculară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Bara în U în stil deschis permite atașarea extensiilor de braț la fața locului pentru a găzdui diverse aplicații. Această clemă cu bascule Destaco are un ax din neopren cu vârf plat care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Clema de blocare orizontală Destaco 213-UL are o construcție din oțel carbon pentru a asigura rezistența și rezistența la abraziune, prevenind în același timp îndoirea/ruperea la sarcini grele. Cleme din seria Destaco 213 sunt disponibile în variante de ax din oțel inoxidabil cu perne plate din neopren și cap hexagonal Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema orizontală Destaco 213-UL este proiectată pentru efectuarea operațiunilor de asamblare, verificarea închiderilor și a dispozitivelor de fixare și pentru aplicații de prelucrare a lemnului în diferite unități industriale. Această clemă poate fi folosită și pentru operațiuni alimentare, ambalare și sudare.
Caracteristici:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 213-UL este dotată cu un ax din neopren cu vârf plat reglabil care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Construcția din oțel carbon a clemei minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema de prindere orizontală Destaco are un design cu profil redus pentru a asigura prinderea ușoară în spații restrânse.
- Dispune de o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Mânerul său are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațe de strângere în stil cârlig în J, mânere în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Șaiba cu flanșă Destaco 102111 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 213-UL este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 213-UL are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bază cu flanșă, Destaco oferă și bază dreaptă (Destaco 213-UB & Destaco 213-UB-L) cleme de prindere orizontale.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme cu braț de strângere tip bară în U au un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.