Clema orizontală Destaco 213-UB-L este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în aplicațiile de prelucrare a lemnului și de fabricație. Destaco cleme orizontale sunt utilizate pentru prinderea/detașarea repetată a piesei de prelucrat pe toată durata operației. Acestea au o bară de strângere deschisă în formă de U, concepută pentru a monta un ax din neopren reglabil de-a lungul lungimii barei de susținere, pentru a reduce timpul de nefuncționare și pentru a preveni cumpărarea unei cleme separate pentru diverse aplicații. Această caracteristică permite, de asemenea, lucrătorului să ajusteze clema în funcție de dimensiunile pieselor de prelucrat prin atașarea accesoriilor precum extensii de braț, adaptoare pentru braț de strângere și adaptoare pentru înălțime și lungime. Clema orizontală Destaco 213-UB-L are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner în poziția deschisă pentru a crește ușurința de operare și a minimiza necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemei. Această clemă tip basculă manuală are o construcție din oțel pentru a asigura o durată lungă de funcționare și pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Are un maner care este paralel cu baza in pozitie blocata. Acest mâner este rotit sau împins în sus pentru deschiderea barei de prindere și rotit în jos pentru a împinge arborele atașate la brațele de prindere împotriva pieselor de prelucrat. Raptor Supplies oferă această clemă în variante având construcție din oțel inoxidabil, bază cu flanșă și configurație cu bară în U.
Utilizari:
- Această clemă de fixare orizontală Destaco 213-UB-L este utilizată pentru verificarea montajelor, sudarea, asamblarea și operațiunile de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, transport, auto și procesare alimentară și ambalare. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a ține și închide diverse dispozitive precum ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 213-UB-L are bază dreaptă pentru instalare pe suprafețele verticale laterale ale clemei și pentru a susține o sarcină maximă de 150 lb.
- Este echipat cu o bară de prindere în U deschisă pentru atașarea axului reglabil din neopren, extensiilor de braț și a altor accesorii.
- Această clemă are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Mânerul său ușor de menținut minimizează oboseala utilizatorului față de utilizarea prelungită.
- Această clemă are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și minimizarea daunelor / uzurii din cauza condițiilor abrazive.
- Oferă o deschidere maximă a barei de clemă de 90 de grade atunci când mânerul este deschis până la 60 de grade.
- Clema are o înălțime de 0.77 inchi sub brațul de clemă lung de 0.85 inchi.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii, cum ar fi ansamblul șaibei (102111), precum și adaptoare pentru lungime, înălțime și braț de strângere pentru reglarea flexibilă a arborelui și lungimea și înălțimea brațului de clemă în cleme.
- Extensia brațului L-213-4-01 poate fi furnizată și de Raptor Supplies pentru extinderea razei de acoperire a clemei manuale Destaco 213-UB-L.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 213-UB-L este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 213-UB-L este fixată în siguranță pe o suprafață verticală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate pe partea laterală a bazei clemei.
- Când este necesar, această clemă poate fi pur și simplu deșurubată folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 213-UB-L sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante cu bază cu flanșă (213-UL) pentru instalare pe suprafete orizontale. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu bară în U (213-UB) pentru design fix și instalare rapidă. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 213-UB-L, consultați Cleme din seria Destaco 213 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. O clemă orizontală de fixare în formă de U sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat și a împiedica mișcarea acesteia la mijlocul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziționarea de blocare a mânerului clemei. Un mâner de clemă verticală este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce o clemă de clemă orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forță de reținere indică capacitatea unei cleme de a ține echipamente, piesa de prelucrat sau tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce grăsime este recomandată să fie folosită cu clemele Destaco atunci când faceți întreținere?
A. Se recomandă utilizarea grăsimilor de cuplare precum Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.