Cleme orizontale sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane pentru prinderea/desprinderea repetată pe toată durata operației. Acestea au un mâner care este paralel cu baza în poziția blocată. Cleme orizontale din seria Destaco 213 au un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner în poziția deschisă pentru a crește ușurința de operare și a minimiza necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemei. Clema de prindere orizontală Destaco 213-USS este echipată cu o bară de prindere în formă de U pentru montarea unui ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal de-a lungul lungimii barei de susținere pentru a reduce timpul de nefuncționare prin ajustarea în funcție de piesele de prelucrat de diferite dimensiuni. Această clemă are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii abrazive. Mânerul său este rotit sau împins în sus pentru deschiderea barei de prindere și rotit în jos pentru a împinge axul atașat brațului de prindere împotriva pieselor de prelucrat. Această clemă are bază de flanșă pentru instalare rapidă pe o piesă de lucru/suprafață orizontală. Raptor Supplies oferă această clemă în variante având construcție din oțel, bază dreaptă și configurații cu bară deschisă.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 213-USS este ideală pentru verificarea dispozitivelor de fixare, asamblare, sudare și operațiuni de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Poate fi folosit și pentru a ține și închide corpuri de iluminat, cum ar fi ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 213-USS este echipată cu o bară de strângere în U deschisă pentru atașarea axului reglabil.
- Această clemă are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în condiții abrazive.
- Are bază cu flanșă pentru instalare pe piese/suprafețe orizontale.
- Această clemă are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalare / operare.
- Mânerul său ușor de menținut minimizează oboseala utilizatorului față de utilizarea prelungită.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 150 lb.
- Bara de prindere se poate deschide până la 90 de grade când mânerul este deschis până la 60 de grade.
- Brațul de clemă are o înălțime de 0.66 inchi și o lungime de 1.42 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 201943-M: Destaco oferă aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru fixarea pe brațul de prindere al clemei Destaco 213-USS.
- Destaco 102911: Raptor Supplies livrează aceste şaibe cu flanşe pentru strângerea axului într-o poziţie fixă.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 213-USS este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 213-USS este fixată în siguranță pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate pe baza clemei.
- Când este necesar, această clemă poate fi pur și simplu deșurubată folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 213-USS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante având construcție din oțel (213-U) pentru rezistența structurală. Destaco furnizează, de asemenea, o clemă similară cu bază dreaptă (213-UB) pentru instalare rapidă pe suprafețe verticale.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. O clemă de fixare orizontală în stil U-bar este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie pentru a împinge un ax împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acestuia la mijlocul operaţiunii, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, o piesă de prelucrat sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
A. Este recomandat să folosiți unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.