Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 344-M-50 asigură prindere rapidă sau prindere a capacelor sau capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Este capabil să susțină încărcături de până la 2000 lb și funcționează în mod similar cu cutiile de pescuit cu fixare. Clema aplică forța într-o direcție directă, în linie dreaptă, pentru a permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este util în special în situațiile în care operatorul necesită ocazional clema. Clema de blocare Destaco 344-M-50 este echipată cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o montare ușoară și sigură și se poate monta vertical din spate, cu mânerul în spate și în poziția blocată, prevenind astfel căderea componentelor înainte. Această clemă de închidere cu cârlig Destaco 344-M-50 este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă și flexibilă cu o singură mână. Această clemă Destaco are un cârlig cu 50 mm mai lung decât lungimea standard și are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală. Este configurat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l potrivit pentru închiderea obiectelor, cum ar fi zăvorul ușilor și dispozitivele de închidere tip turnare.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 344-M-50 este utilizată pentru aplicații multiple, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-M-50 încorporează o acțiune de comutare peste centru pentru o strângere fermă împotriva forțelor grele precum cele generate în operațiunile de turnare a plasticului.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere Destaco are o gaură de blocare echipată pentru funcții de știft sau blocare.
- Clema Destaco 344-M-50 este echipată cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de prindere.
- Pârghia patentată de control cu degetul mare oferă o operare flexibilă cu o singură mână.
- Vine cu un cârlig în U filetat care permite ajustări fără probleme.
- Această clemă de închidere are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Clema poate susține o sarcină maximă de 2000 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 344101: Aceste plăci de blocare de schimb sunt utilizate cu clema de blocare cu acțiune de tragere 344-M-50 a mărcii pentru a asigura o închidere strânsă la apăsarea mânerului.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-M-50 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 344-M-50 are o bază cu flanșă care vine cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Această clemă de închidere a cârligului poate fi îndepărtată și instalată într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 344?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.