Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt folosite pentru a închide și deschide în mod regulat ușile și capacele în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme de blocare dispun de un mâner pentru a plasa o bară de tragere / cârlig de prindere în jurul piesei de prelucrat (plasat orizontal sau vertical pentru a fixa baza). Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco au design de blocare fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și cârlig în J pentru tragerea/închiderea dispozitivelor de fixare. Cleme din seria Destaco 344 sunt echipate cu un cârlig vertical în U pentru a închide o piesă de prelucrat / dispozitiv de fixare care este poziționat perpendicular pe baza clemei. Mânerele de clemă sunt integrate cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare rapidă, cu o singură mână. Clema Destaco 344-M-100 oferă un cârlig în U cu 100 mm mai lung pentru închiderea unei piese de prelucrat la o distanță mai mare decât o clemă standard în formă de cârlig în U. Această clemă are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele (maximum 2000 lb). Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru a rezista la coroziune; Toggle Lock Plus mecanism pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară și pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare în variante cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-100 sau adăugarea -M-25 și -M-50 la sfârşitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 341-M-100 clemă de blocare cu acțiune de tragere având specificații similare și un cârlig orizontal în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasată paralel cu baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 344-M-100 este utilizată pentru a închide matrițele, capacele, ușile camerelor și capacele de acces în industria de transport, aerospațială, bunuri de larg consum, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-M-100 este echipată cu un cârlig în U filetat, vertical, pentru o ajustare ușoară în funcție de piesa de prelucrat (plasată perpendicular pe baza clemei).
- Această bară de tragere cu cârlig în U este cu 100 mm mai lungă decât o lungime standard de cârlig în U pentru tragerea pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate pentru a rezista la uzura obișnuită.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe o piesă/suprafață.
- Are o capacitate maximă de reținere de 2000 lb.
- Mânerul ușor de utilizat al acestei cleme are o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (344101) pentru fixarea sigură a cârligului de prindere Destaco 344-M-100 la o piesa de prelucrat.
- Accesoriile de schimb precum ansamblul cârlig (344215-M-100) și pârghia de comandă cu degetul mare (344-ZB1) sunt furnizate de Destaco pentru a înlocui părțile defecte/uzate ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 344-M-100 aderă la standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Destaco 344-M-100 baza de clemă și placa de blocare este echipată cu găuri filetate pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață verticală.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 344-M-100 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 344-RM-100 clemă de blocare cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a acestuia în timpul operațiunii. Oferim, de asemenea, clemă de blocare Destaco 344-SS-M-100 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 344-M-100 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează variante similare de cleme de blocare cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi lungimea standard (344), cu 25 mm mai lungă decât lungimea standard a cârligului (344-M-25) și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (344-M-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsată o piesă de echipament sau tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.