Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344 are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru o operare rapidă, sigură și cu o singură mână, pentru a îmbunătăți productivitatea. Această clemă de blocare în stil cârlig în U este folosită pentru a deschide și închide repetitiv ușile și capacele în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Clema este montată perpendicular pe suprafața de blocare pentru tragerea pieselor de prelucrat. Această clemă este ideală pentru a ține piesele de prelucrat care sunt perpendiculare pe suprafața de montare. Această clemă de blocare este fabricată din oțel pentru a oferi rezistență și pentru a reduce ruperea / îndoirea / defectarea clemei la sarcini grele. Clema atinge poziția blocată prin mișcarea mânerului pentru a plasa bara de tracțiune de prindere în jurul zăvorului opus și apăsând-o în jos spre suprafața opusă. De asemenea, oferim Cleme de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 334 având o capacitate maximă de reținere de 1000 lb și un raport forță/forță aplicată de 31:1. Dacă doriți să comandați aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25 / 50 / 100 mm), adăugați pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
Utilizari:
- Clema de blocare Destaco 344 este ideală pentru ținerea și închiderea capacelor, containerelor, bidoanelor, vaselor, ușilor camerelor, capacelor și ușilor de acces. Această clemă este, de asemenea, utilizată în timpul operațiunilor de turnare și asamblare din industria transporturilor, aerospațială, auto și de prelucrare a alimentelor și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 344 este echipată cu o bară de tragere filetată cu cârlig în U (vertical) pentru o reglare ușoară.
- Această clemă este integrată cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operarea clemei cu o singură mână.
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe orice suprafață și o capacitate maximă de reținere de 2000 lb.
- Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru o rigiditate structurală excepțională și durabilitate pentru a rezista la medii extrem de abrazive / condiții industriale.
- Mișcarea de tragere a clemei fără control cu degetul mare este de 2.48 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 1.26 inchi.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 45:1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă Destaco 344-ZB1 pârghie de control cu degetul mare de schimb pentru a înlocui pârghia patentată de control cu degetul mare a clemei de blocare Destaco 344.
- Placa de blocare 344101 asigură închiderea strânsă a clemei la apăsarea mânerului.
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu de cârlig de schimb Destaco (344215) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare Destaco 344 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru performanța excepțională a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 344 are două perechi de găuri de montare filetate cu șuruburi pentru o instalare rapidă și sigură pe baza suprafețelor plane/bancurilor de lucru.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă Destaco cleme manuale cu specificații similare cu cele ale clemei de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu diferite lungimi de cârlig: cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (344-M-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (344-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului. Raptor Supplies poate livra și cleme manuale în variante cu construcție din oțel inoxidabil (344-SS) pentru rezistență la coroziune în condiții de mediu dure sau mecanism Destaco Toggle Lock Plus (344-R) pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru clemele Destaco în timpul service-ului sau întreținerii?
A. Unsorile de cuplare precum Mobil XTC sunt folosite pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor Destaco.
Î. Ce înseamnă capacitatea de deținere sau forța de deținere?
A. Capacitatea de reținere indică forța externă maximă la care o clemă în poziție blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent.
Î. Pot fi folosite clemele Destaco pentru operațiuni de ridicare sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu pot fi folosite pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind în principal de 3 componente - o bază pentru atașarea clemei la suprafață, un mâner pentru operarea unealta și un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă. Mânerul este deplasat pentru a crea forță perpendiculară pe bază și pentru a strânge obiectele de lucru atunci când sistemul de legătură / cârligul clemei este pus în poziția peste centru.
Î. Cum se selectează tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă și flanșă îngustă pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie indică o zonă recunoscută de care să se apuce utilizatorul atunci când acţionează clema.