Clema de blocare cu tragere verticală Destaco 344-R este proiectată pentru a efectua operațiuni precum etanșarea containerelor și ușilor. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în aplicații de transport și producție. Dispune de o pârghie de control brevetată cu degetul mare care permite operarea cu o singură mână pentru confortul utilizatorului. Are un mâner din plastic izolat, ușor de ținut pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite. Această clemă de blocare din oțel carbon vine cu caracteristica Toggle Lock Plus, care include o pârghie de eliberare de blocare pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe tot parcursul operațiunii. Acest mecanism previne deblocarea accidentală a clemei la mijlocul funcționării. Are cârlige filetate în U pentru a asigura o reglare ușoară a materialului (în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat). Clema de blocare Destaco 344-R vine cu o placă de blocare și este montată perpendicular pe suprafața de blocare pentru a asigura o prindere sigură. Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare pentru a asigura o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru. Datorită bazei sale cu flanșă, poate fi dezinstalat cu ușurință prin deșurubarea a 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Utilizari:
- Clema de blocare cu acțiune verticală Destaco 344-R este proiectată pentru aplicații de blocare pe capace, uși, bidoane, vase, containere și capace de acces, precum și operațiuni de asamblare și turnare.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 344-R are cârlige în U filetate pentru a asigura o reglare ușoară a piesei de prelucrat, în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat.
- Este echipat cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru menținerea stării de blocare excesivă pe toată durata operației.
- Are o pârghie brevetată de control al degetului mare pentru a permite o operare cu o singură mână pentru a asigura ușurința în utilizare.
- Dispune de un mâner din plastic care asigură o aderență maximă în timpul prinderii și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Această clemă are construcție din oțel carbon și finisaj placat cu zinc pentru a asigura durabilitate și rezistență ridicată la abraziune împotriva mediului industrial.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Dispune de un cârlig în stil U pentru menținerea piesei de prelucrat pe tot parcursul operațiunii de prindere.
- Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de blocare cu acțiune de tragere într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațe de prindere cu cârlig în J, mânere T cu profil redus și variante activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Clema de blocare cu acțiune verticală Destaco 344-R acceptă diverse accesorii furnizate de Destaco, inclusiv placa de blocare (Destaco 344101) și ansamblul cârlig de schimb (Destaco 344215).
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare Destaco 344-R este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Instalare:
- Clema de blocare cu tragere verticală Destaco 344-R are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă de blocare cu acțiune de tragere poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de blocare cu acțiune verticală de tragere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă Destaco 344-R, Destaco furnizează cleme cu cârlig în U cu bază cu flanșă din oțel carbon (Destaco 374). Marca oferă, de asemenea, cleme de blocare din oțel inoxidabil (Destaco 324-SS) și (Destaco 344-SS).
Î. Ce este o clemă de blocare cu acțiune de tragere verticală?
A. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco au mânere poziționate orizontal, având un design vertical de cârlig în U, ceea ce le face potrivite pentru aplicații de blocare pe capace, uși, bidoane, vase, containere și capace de acces, precum și operațiuni de asamblare și turnare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare cu acțiune verticală?
A. Anumite cleme de blocare tip cârlig în U (cum ar fi clema de tragere verticală Destaco 344-R) au un cârlig în U lung care este fixat manual cu ajutorul unui mâner. Un ansamblu de blocare este, de asemenea, înșurubat pe piesa de prelucrat pentru a ține cârligul în U al clemei, menținând astfel tensiunea între clemă și piesa de prelucrat pentru a asigura o prindere sigură.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco înseamnă ceva?
A. Mânerele colorate nu au o astfel de semnificație, decât pentru a desemna o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta operatorul unde este mânerul de operare și unde și când ar trebui să îl apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.