Seria Destaco 344 Clemele de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a plasa un cârlig vertical în U (filetat) în jurul piesei de prelucrat. Aceste cleme de blocare sunt folosite pentru a închide și deschide în mod regulat corpurile de fixare care sunt orientate perpendicular pe baza clemei. Mânerele lor de clemă au o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare rapidă, cu o singură mână. Clema Destaco 344-RM-100 oferă un cârlig în U cu 100 mm mai lung pentru închiderea unei piese de prelucrat la o distanță mai mare decât o clemă standard în formă de cârlig în U. Această clemă are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate pentru a rezista la uzura obișnuită. Dispune de un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Această clemă este integrată cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a preveni deconectarea accidentală a acestuia în timpul funcționării. Are o capacitate maximă de reținere de 2000 lb. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. Puteți comanda aceste variante de clemă de blocare cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-100 sau adăugarea -M-25 și -M-50 la sfârşitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 341-RM-100 clemă de blocare cu acțiune de tragere având specificații similare și un cârlig orizontal în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasată paralel cu baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 344-RM-100 este ideală pentru prinderea matrițelor, operațiunile de asamblare și de blocare. Este, de asemenea, folosit pentru a închide capace, uși camere și capace de acces în transporturi, industria aerospațială, bunuri de larg consum, industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 344-RM-100 este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală.
- Este echipat cu un cârlig în U filetat, vertical, pentru o reglare ușoară în funcție de piesa de prelucrat plasată perpendicular pe baza clemei.
- Această bară de tragere cu cârlig în U este cu 100 mm mai lungă decât un cârlig standard în U pentru tragerea/închiderea pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Oferă o capacitate maximă de încărcare de 2000 lb.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe o piesă de prelucrat/suprafață.
- Este fabricat din oțel pentru rigiditate structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
- Această clemă are un mâner ergonomic cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu de cârlig de schimb (344215-M-100) și maneta de comandă cu degetul mare (344-ZB1) pentru a înlocui piesele defecte/uzate ale clemei Destaco 344-RM-100.
- De asemenea, furnizăm o placă de blocare Destaco (344101) pentru fixarea sigură a cârligului de cleme la o piesa de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 344-RM-100 este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Destaco 344-RM-100 are găuri filetate pe baza sa cu flanșă și placa de blocare pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață verticală.
- Această clemă poate fi înșurubată/deșurubată cu ușurință de pe suprafața montată folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 344-RM-100 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 344-M-100 clemă de blocare fără caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare acolo unde blocarea secundară a clemei nu este necesară. De asemenea, putem livra clemă de blocare Destaco 344-RSS-M-100 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 344-RM-100 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în variante cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi lungimea standard (344-R), cu 25 mm mai lungă decât lungimea standard a cârligului (344-RM-25) și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (344-RM-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.