Clema de blocare Destaco 344-RM-50 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Clema are o pârghie care blochează un opritor de cauciuc pe suprafața de lucru pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudură, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Această clemă oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când fixează materialul pe o suprafață de lucru. Are nevoie de puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știfturi care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-RM-50 ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată și este apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă de blocare este echipată cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabilă să susțină sarcini de până la 2000 lb. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură pe suprafață și are un mâner ergonomic. pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operațiuni rapide de prindere. Această clemă de închidere este furnizată cu cârlige în U filetate pentru o reglare ușoară, are o construcție din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și a rezista la coroziune și este potrivită pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-RM-50 este integrată cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a asigura menținerea condiției de blocare peste centru, prevenind astfel deschiderea accidentală a clemelor.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 344-RM-50 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum turnare, asamblare și închidere pentru uși, capace sau capace din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-RM-50 este echipată cu o placă de blocare și o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are cârlige în U filetate pentru o reglare ușoară.
- Este integrat cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale împotriva vibrațiilor.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-RM-50 încorporează un design fix care permite utilizatorilor să securizeze și să slăbească materialul fără a muta clema.
- Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și durabilitate.
- Vine cu un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Pârghia de control brevetată cu degetul mare asigură operarea cu o singură mână.
Accesorii compatibile:
- Destaco 344215: Aceste ansambluri de cârlige de schimb Destaco sunt proiectate pentru seria 344 a mărcii. Au cârlige mai lungi decât cele standard și sunt disponibile prin adăugarea sufixelor -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN. Acestea includ piulițe și piulițe de blocare pentru fixare rapidă și sigură.
- Destaco 344101: Aceste plăci de blocare Destaco asigură o montare ușoară în timpul instalării clemei de blocare Destaco 344-RM-50. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil/oțel carbon pentru a rezista la coroziune.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-RM-50 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 344-RM-50 vine cu găuri filetate pe baza cu flanșă care permit montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
- Este montat perpendicular pe suprafața zăvorului.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de reținere a unei cleme basculante este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.