JARKE 25CS31096 Raft cantilever vertical unic 96 x 34 inch | AG9FLC 1CHV8

JARKE 25CS31096 Raft cantilever unic vertical 96 x 34 inch

Element: AG9FLC Model: 25CS31096Crucea Ref: 1CHV8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€800.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantilever Single Vertical
Lungimea brațului12 "sau 18"
Lungimea bazei34 "
Calibru de oțel coloană11
Înălţime8ft
BuzeDetașabil
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Brațe pe fiecare parte: 9
    • Max. Capacitate pe latură: 18,520 / 14,950 lb.

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiLungimea bazeiÎnălţimePreț
JARKE 25CS46096 Raft cantilever unic vertical 96 x 49 inch | AG9FLD 1CHW1 25CS4609630 "sau 36"49 "8ft€1,125.48
RFQ
JARKE 25CS31120 Raft cantilever vertical unic 120 x 34 inchi | AG9FLE 1CHW3 25CS3112012 "sau 18"34 "10ft€1,280.76
RFQ
JARKE 25CS31144 Raft cantilever unic vertical 144 x 34 inch | AG9FLF 1CHW7 25CS3114412 "sau 18"34 "12ft€1,074.45
RFQ
JARKE 25CS46144 Raft cantilever unic vertical 144 x 49 inch | AG9FLG 1CHW9 25CS4614430 "sau 36"49 "12ft€1,627.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE 25CS31096 Raft cantilever unic vertical 96 x 34 inch
€800.10 /unitate