JARKE 25CS46144 Raft cantilever unic vertical 144 x 49 inch | AG9FLG 1CHW9

JARKE 25CS46144 Raft cantilever unic vertical 144 x 49 inch

Element: AG9FLG Model: 25CS46144Crucea Ref: 1CHW9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,969.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantilever Single Vertical
Lungimea brațului30 "sau 36"
Lungimea bazei49 "
Calibru de oțel coloană10
Înălţime12ft
BuzeDetașabil
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.45
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Brațe pe fiecare parte: 14
    • Max. Capacitate pe latură: 14,160 / 12,270 lb.

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiLungimea bazeiÎnălţimePreț
JARKE 25CS31096 Raft cantilever vertical unic 96 x 34 inch | AG9FLC 1CHV8 25CS3109612 "sau 18"34 "8ft€661.24
RFQ
JARKE 25CS46096 Raft cantilever unic vertical 96 x 49 inch | AG9FLD 1CHW1 25CS4609630 "sau 36"49 "8ft€1,125.48
RFQ
JARKE 25CS31120 Raft cantilever vertical unic 120 x 34 inchi | AG9FLE 1CHW3 25CS3112012 "sau 18"34 "10ft€1,280.76
RFQ
JARKE 25CS31144 Raft cantilever unic vertical 144 x 34 inch | AG9FLF 1CHW7 25CS3114412 "sau 18"34 "12ft€1,074.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JARKE 25CS46144 Raft cantilever unic vertical 144 x 49 inch
€1,969.03 /unitate