Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-SS este potrivită pentru operațiunile de blocare, turnare și asamblare din industria metalurgică, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Ajută la turnarea și asigurarea închiderilor pentru uși, capace și capace și oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc, în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru. În plus, această clemă de blocare cu acțiune de tragere ajută la menținerea unității de clemă în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală atunci când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată, asigurând operațiuni de strângere rapide și fără oboseală. . Clema de blocare Destaco 344-SS are o bază cu flanșă cu găuri filetate care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Depinde de 3 componente principale - un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă, un mâner pentru operarea unealta și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal sau vertical pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând articolele. În plus, această clemă de blocare cu acțiune de tragere este integrată cu cârlige în U filetate pentru ajustări ușoare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-SS este echipată cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Această clemă pneumatică este fabricată din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să susțină sarcini de până la 2000 lb
Dacă doriți să comandați cleme cu cârlige mai lungi decât cele standard, adăugați pur și simplu sufixul -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN (de exemplu, 344-M-25) și solicitați o ofertă pentru aceeași pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-SS este ideală pentru o varietate de aplicații, cum ar fi prinderea, asigurarea, asamblarea și turnarea capacelor, ușilor, tamburelor, capacelor de acces, containerelor și vaselor în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 344-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este echipată cu cârlige în U filetate pentru o reglare fără probleme.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-SS are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Raportul dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 45:1.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-SS vine integrată cu un mâner ergonomic pentru a asigura mai puțină oboseală și operațiuni de strângere rapide.
- Clema de blocare Destaco 344-SS este capabilă să reziste la sarcini de până la 2000 lb.
Accesorii compatibile:
- Clema de blocare Destaco 344-SS este compatibilă cu placa de blocare 344901 a mărcii.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 344-SS este compatibilă cu standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 344-SS are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare lină și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Destaco oferă cleme manuale similare cu mecanism de blocare?
A. Compania ofera cleme de blocare cu acțiune de tragere cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.