Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt dispozitive de prindere orizontale sau verticale potrivite pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor și a capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Mânerele acestor cleme de blocare sunt folosite pentru a plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul dispozitivului de blocare opus care este atașat la o piesa de prelucrat. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt disponibile în stiluri de blocare fix, tip cârlig în U (orizontal și vertical) și stiluri cu cârlig în J. Cleme din seria Destaco 351 sunt folosite pentru a trage piesele care sunt paralele cu baza. Clema Destaco 351-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și rezistență la uzură din cauza mediilor abrazive. Această clemă tip cârlig în J are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale. Are un mâner ergonomic cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand baza cu flansa ingusta pentru instalare in spatii compacte, constructie din otel pentru rigiditate structurala si mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Seria Destaco 331 cleme de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig în U orizontal pentru prinderea pieselor de prelucrat, oferind o capacitate maximă de reținere de 700 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 351-SS poate fi folosită pentru a ține și închide diverse dispozitive, cum ar fi ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces în industria aerospațială, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 351-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Oferă o capacitate maximă de păstrare de 450 lb.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale.
- Este echipat cu o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru reglarea ușoară a pieselor de prelucrat.
- Clema oferă o ajustare maximă a cârligului de 0.43 inci și un raport de forță (împingere) și forță aplicată (tragere) de 21:1.
- Mânerul clemei are o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Mișcările de desen ale clemei cu și fără control cu degetul mare sunt de 2.75 și, respectiv, 4.17 inchi.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra ansamblul cârlig de schimb Destaco (351915) și pârghia de comandă cu degetul mare (351-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemei Destaco 351-SS.
Standarde și aprobări:
- Clemă Destaco 351-SS Clemă cu acţiune în linie dreaptă Destaco 603-MR
Instalare:
- Clema Destaco 351-SS este montată pe suprafețe folosind două orificii filetate de pe fiecare parte a bazei clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă Destaco cleme manuale cu specificații similare cu cele ale clemei de blocare Destaco 351-SS în alte variante?
A. Raptor Supplies poate livra Destaco 351-BSS clemă de blocare cu fixare la bază cu flanșă îngustă pentru instalare în spații compacte și Destaco 351 clemă de blocare având construcție din oțel pentru rezistență la operațiuni grele. Destaco oferă, de asemenea, clemă de blocare 351-RSS cu mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei.
Î. Este disponibilă clema de blocare Destaco 351-SS în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (351-SS-M-25), cu 50 mm mai lungi decât lungimea standard (351-SS-M-50) și cu 100 mm mai lungă decât cârligul standard lungime (351-SS-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat un echipament sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.