Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt ideale pentru închiderea și deschiderea dispozitivelor de fixare în mod repetat în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Acestea sunt echipate cu un mâner care plasează o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul zăvorului opus atașat la o piesa de prelucrat. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt oferite în stilurile de blocare fixă, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J. Cleme din seria Destaco 351 sunt folosite pentru a trage piesele care sunt așezate paralel cu baza de prindere. Clema Destaco 351-BSS are o bază cu flanșă îngustă pentru a minimiza spațiul necesar pentru instalarea și funcționarea clemei. Această clemă de blocare în stil J cârlig este fabricată din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență împotriva coroziunii în medii abrazive. Dispune de un mâner ergonomic cu o pârghie de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel pentru rezistenta; bază normală cu flanșă pentru reducerea costurilor de operare acolo unde spațiul de instalare și operare nu este o problemă. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 351-BSS este ideală pentru utilizarea în industria de bunuri de larg consum, alimente și ambalaje și industria aerospațială și auto pentru a ține și închide matrițe, uși camerelor, capace și capace de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 351-BSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Clema are o bază cu flanșe înguste pentru instalare și operare în spații compacte.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere de 375 lb.
- Este echipat cu o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru reglarea ușoară a piesei de prelucrat.
- Mânerul de clemă este integrat cu o pârghie de comandă cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Această clemă cu acțiune de tragere oferă o ajustare maximă a cârligului de 0.43 inci și un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 21:1.
- Mișcările de desen ale clemei cu și fără control cu degetul mare sunt de 2.75 și, respectiv, 4.17 inchi.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă ansamblu cârlig de schimb (351915) și pârghie de comandă cu degetul mare (351-ZB1) pentru a înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei Destaco 351-BSS.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 351-BSS este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 351-BSS este montată pe o piesă/suprafață folosind două găuri filetate pe baza cu flanșă îngustă.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața montată prin simpla deșurubare a bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 351-BSS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate furniza variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 351-B clemă de blocare având construcție din oțel pentru rigiditate structurală și 351-SS clemă de blocare cu stil normal de montare pe bază de flanșă.
Î. Este clema de blocare Destaco 351-BSS disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (351-BSS-M-25), cu 50 mm mai lungi decât lungimea standard (351-BSS-M-50) și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard a cârligului (351-BSS-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera Destaco 351-R & 351-RSS cleme de blocare cu caracteristica Toggle Lock Plus și stil normal de montare la baza flanșei.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.