Această clemă de blocare Destaco 351-BM-25 cu acțiune de tragere se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie. Este împins în poziția verticală când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă 351-BM-25 depinde de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal/vertical pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând articolele. Clema de blocare oferă o menținere pozitivă și o forță puternică de închidere, precum și o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 375 lb. Este ideală pentru aplicații de turnare, blocare și asamblare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Este, de asemenea, furnizat cu o pârghie de comandă cu degetul mare pentru operațiuni de blocare multiple, flexibile, cu o singură mână, și vine cu zăvoare în stil J cârlig cu cârlige J filetate pentru ajustări ușoare. Are o bază cu flanșă îngustă, cu găuri filetate pentru montare pe suprafață sigură și un mâner ergonomic pentru confortul utilizatorului în timpul operațiunilor continue. Această clemă Destaco are un cârlig cu 25 mm mai lung decât lungimea standard.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 351-BM-25 oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o adaptabilă la aplicații precum închiderea și turnarea ușilor de acces și ușile camerelor de etanșare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Această clemă de blocare Destaco 351-BM-25 are bare de tragere filetate cu cârlige în J pentru o reglare ușoară.
- Are o construcție grea din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Clema este echipată cu un mâner patentat de control cu degetul mare pentru a asigura operarea cu o singură mână.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 375 lb.
- Această clemă de blocare este furnizată cu un mâner ușor de operat pentru o forță puternică de închidere și o menținere pozitivă pentru a asigura operațiuni de strângere rapide și fără oboseală.
- Vine cu o bază cu flanșă îngustă, cu găuri filetate pentru o instalare sigură și rapidă pe suprafață.
Accesorii compatibile:
- Destaco 351215: Aceste ansambluri de cârlige de schimb au cârlige mai lungi decât cele standard și sunt concepute pentru a înlocui cârligul clemei de blocare cu acțiune de tragere 351-BM-25 a mărcii. Ele ajută operatorii să se întindă pentru a îndepărta sau conecta încărcăturile de la sau la cârlig.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-BM-25 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 351-BM-25 vine cu o bază cu flanșă îngustă, cu găuri de montare filetate pentru cârlig în J care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii din clemele Destaco?
A. Mânerele Destaco pot fi detașate prin glisarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.