Clemele de blocare cu acțiune de tragere oferă o forță puternică de închidere în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare pentru a închide și deschide în mod repetat dispozitivele de fixare care sunt plasate orizontal sau vertical pe baza lor de cleme. Aceste cleme sunt disponibile în modele de zăvor fix, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J. Cleme din seria Destaco 351 sunt echipate cu o bară de tragere cu cârlig în J pentru tragerea unei piese de prelucrat (paralel cu baza clemei) atunci când mânerul acestuia este deplasat. Aceste mânere de clemă au o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare ușoară cu o singură mână. Clema Destaco 351-BM-50 are un cârlig J cu 50 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare de baza clemei decât o clemă standard în formă de cârlig J. Are o bază cu flanșă îngustă pentru montare rapidă într-un spațiu compact. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru rezistență pentru a preveni uzura și ruperea în condiții abrazive. Are o capacitate maximă de reținere de 375 lb. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; bază de flanșă pentru instalarea în locuri în care spațiul necesar nu este o problemă. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-50 sau adăugarea -M-25 și -M-100 la sfârșit. a numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 323-M-50 Clemă de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig în U orizontal și o bază cu flanșă, oferind o capacitate maximă de reținere de 360 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 351-BM-50 este ideală pentru închiderea ușilor camerei, capacelor, tamburelor, capacelor de acces și containerelor în industria auto, aerospațială, bunuri de larg consum și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-BM-50 are o bară de tracțiune cu cârlig în J filetată pentru reglarea ușoară a clemei în funcție de piesa de prelucrat.
- Acest cârlig J are o lungime cu 50 mm mai mare decât cârligul standard pentru manipularea ușoară a unei piese de prelucrat la o lungime mai mare.
- Are o bază cu flanșă îngustă pentru instalarea clemei pe o piesă de prelucrat / suprafață orizontală în spații compacte.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de reținere de 375 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
- Mânerul de clemă este integrat cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă un ansamblu cârlig de schimb (351215-M-50) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
- Pârghia de comandă cu degetul mare de schimb Destaco (351-ZB1) este utilizată pentru a înlocui maneta de comandă cu degetul mare al clemei Destaco 351-BM-50.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 351-BM-50 respectă standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Baza de clemă Destaco 351-BM-50 are găuri filetate pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 351-BM-50 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme similare, cum ar fi clema de blocare Destaco 351-BSS-M-50 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii dure. De asemenea, furnizam Destaco 351-M-50 clemă având bază normală de flanșă pentru reducerea costurilor de operare atunci când este instalată într-un spațiu mai mare.
Î. Este clema de blocare Destaco 351-BM-50 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
R. Da, Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (351-B), cu 25 mm mai lungă decât lungimea standard (351-BM-25) și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard a cârligului (351-BM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă; o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera Destaco 351-RM-50 clemă de blocare având caracteristica Toggle Lock Plus și o bază cu flanșă pentru a preveni deschiderea accidentală a acestuia în timpul funcționării.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.