Clemele de blocare cu acțiune de tragere oferă o forță puternică de închidere pentru a închide și deschide în mod repetat dispozitivele de fixare (plasate orizontal sau vertical pe baza lor de cleme) în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme sunt disponibile în principal în stiluri de zăvor fix, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J. Cleme din seria Destaco 351 caracteristica J bară de tragere a cârligului pentru tragerea unei plăci de blocare/piese de prelucrat (paralel cu baza clemei) atunci când mânerul său de cleme este mișcat. Acest mâner de clemă este echipat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare ușoară cu o singură mână. Clema Destaco 351-M-50 are un cârlig J cu 50 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare de baza clemei decât o clemă standard în formă de cârlig J. Are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o suprafață plană sau pe o piesă de prelucrat. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru a oferi rezistență și pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Oferă o capacitate maximă de păstrare de 375 lb. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune in conditii abrazive; bază cu flanșă îngustă pentru instalare în spații compacte; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale în timpul operațiunii. Puteți comanda aceste cleme de blocare în variante cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-50 sau adăugarea -M-25 și -M-100 la sfârşitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 324-M-50 clemă de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig vertical în U pentru prinderea unei piese de prelucrat care este plasată perpendicular pe baza acesteia; oferind o capacitate maximă de păstrare de 500 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 351-M-50 este utilizată pentru închiderea ușilor camerelor, capacelor, capacelor de acces, tamburelor și vaselor în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-M-50 are o bară de tragere filetată cu cârlig în J pentru reglarea ușoară a clemei și a piesei de prelucrat.
- Acest cârlig J este cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru manipularea ușoară a pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Este fabricat din oțel pentru a oferi integritate structurală și pentru a preveni uzura și ruperea în condițiile abrazive.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere de 375 lb.
- Are o bază cu flanșă pentru instalarea clemei pe o piesă de prelucrat / suprafață orizontală.
- Mânerul de clemă este integrat cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă accesorii și piese de schimb ale clemei Destaco 351-M-50, cum ar fi ansamblul cârlig Destaco (351215-M-50) și pârghia de comandă cu degetul mare (351-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 351-M-50 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 351-M-50 are orificii filetate pe baza sa pentru montare rapida si usoara pe o piesa de prelucrat/suprafata orizontala.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 351-M-50 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme similare, cum ar fi clemă de blocare Destaco 351-SS-M-50 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii dure. De asemenea, furnizam Destaco 351-BM-50 clema cu baza cu flansa ingusta pentru instalare in spatii compacte.
Î. Este clema de blocare Destaco 351-M-50 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (351), cu 25 mm mai lungă decât lungimea standard (351-M-25) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (351-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă; o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera Destaco 351-RM-50 clemă de blocare cu mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea lui accidentală în timpul funcționării.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.