Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt potrivite pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor și a capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme de blocare au un mâner pentru a plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul dispozitivului de blocare opus care este atașat la o piesa de prelucrat. Tipurile de cârlig fix, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J sunt 3 stiluri majore de cleme de blocare Destaco. Cleme din seria Destaco 351 sunt folosite pentru a trage piesele care sunt paralele cu baza. Aceste cleme oferă un mâner ergonomic cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 351-B are o bază cu flanșă îngustă pentru instalare și operare în spații compacte. Această clemă de blocare în formă de cârlig în J este fabricată din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a preveni îndoirea / ruperea din cauza utilizării grele. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Seria Destaco 323 Cleme de blocare cu acțiune de tragere având cârlig orizontal în U pentru prinderea pieselor de prelucrat, oferind o capacitate maximă de reținere de 360 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 351-B este utilizată în industria de bunuri de larg consum, industria aerospațială și auto și alimentară și ambalaj, ideală pentru prinderea matrițelor și închiderea ușilor camerei, capacelor și capacelor de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 351-B are o construcție din oțel pentru integritate structurală și durabilitate.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de reținere de 375 lb.
- Clema are o bază cu flanșă îngustă pentru o montare rapidă și ușoară pe suprafețe compacte.
- Este echipat cu o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru reglarea ușoară a pieselor de prelucrat.
- Clema vine cu o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Această clemă cu acțiune de tragere oferă o ajustare maximă a cârligului de 0.43 inci și un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 21:1.
- Mișcările de desen ale clemei cu și fără control cu degetul mare sunt de 2.75 și, respectiv, 4.17 inchi.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul cârlig de schimb Destaco (351215) și pârghia de comandă cu degetul mare de schimb (351-ZB1) sunt folosite pentru a înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei Destaco 351-B.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 351-B respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 351-B este montată pe suprafețe folosind găuri filetate pe baza cu flanșă îngustă.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 351-B sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra Destaco 351-BSS clemă de blocare având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și 351 clemă de blocare cu stil normal de montare pe bază de flanșă.
Î. Este clema de blocare Destaco 351-B disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (351-BM-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (351-BM-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (351-BM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera Destaco 351-R clemă de blocare având Toggle Lock Plus și stil normal de montare pe bază de flanșă.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.