SPEEDAIRE 2EPP4 Suflant/pompa de vid 0.06 Cu Ft/rev | AB9QKB

SPEEDAIRE 2EPP4 Suflanta/pompa de vid 0.06 Cu Ft/rev

În stoc
Articol: AB9QKB Model: 2EPP4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,311.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM57 la 186
Deplasare0.060 cu. ft / rev.
Este necesar HP1.6 la 12.3
Dia admisie.2 "(F) NPT
Lungimea cheii1.44 "
Lățimea cheii0.187 "
Presiune maximă12 psi
Max. Vid15.0 "Hg
Outlet Dia.2 "(F) NPT
Adâncimea totală11.25 "
Inălțime totală8.88 "
Lățimea totală12.44 "
Gama RPM1091 la 3600
Diagrama arborelui.0.75 "
Lungimea axului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiDia admisie.Outlet Dia.Adâncimea totalăPreț
SPEEDAIRE 2EPN9 Suflanta/pompa de vid 0.017 Cu Ft/rev | AB9QKA 2EPN91389 la 527522 la 730.017 cu. ft / rev.0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,862.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP4 Suflanta/pompa de vid 0.06 Cu Ft/rev
€3,311.77 /unitate