SPEEDAIRE 2EPN9 Suflanta/pompa de vid 0.017 Cu Ft/rev | AB9QKA

SPEEDAIRE 2EPN9 Suflanta/pompa de vid 0.017 Cu Ft/rev

În stoc
Element: AB9QKA Model: 2EPN9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,862.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM22 la 73
Deplasare0.017 cu. ft / rev.
Este necesar HP0.8 la 5.1
Dia admisie.1 "(F) NPT
Lungimea cheii1.625 "
Lățimea cheii0.187 "
Presiune maximă12 psi
Max. Vid15.0 "Hg
Outlet Dia.1 "(F) NPT
Adâncimea totală9.25 "
Inălțime totală7"
Lățimea totală10 "
Gama RPM1389 la 5275
Diagrama arborelui.0.625 "
Lungimea axului1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiDia admisie.Outlet Dia.Adâncimea totalăPreț
SPEEDAIRE 2EPP4 Suflant/pompa de vid 0.06 Cu Ft/rev | AB9QKB 2EPP41091 la 360057 la 1860.060 cu. ft / rev.0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€3,311.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPN9 Suflanta/pompa de vid 0.017 Cu Ft/rev
€2,862.86 /unitate