Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt echipate cu mânere care plasează o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul piesei de prelucrat pentru a le trage/închide. Sunt ideale pentru închiderea și deschiderea repetată a ușilor și capacelor în operațiuni de asamblare, turnare și blocare. Seria Destaco 381 Clemele dispun de manetă patentată de control cu degetul mare pentru a asigura operarea cu o singură mână. Clemele de zăvor cu acțiune de tracțiune ale mărcii au design de zăvor fix, cârlig în U (orizontal și vertical) sau cârlig în J. Clema Destaco 381 este folosită pentru a trage o piesă de prelucrat care este plasată orizontal pe baza sa de clemă. Această clemă are un mâner ergonomic cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru ușurință în utilizare și operare cu o singură mână. Are o construcție din oțel pentru rezistență și rezistență la uzură / rupere. Această clemă de blocare în stil cârlig J este echipată cu o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o suprafață plană, orizontală / piesa de prelucrat. Oferă o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante cu constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune in medii abrazive. Puteți comanda această clemă de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 334 clemă de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig vertical în U pentru tragerea unei piese de prelucrat care este plasată perpendicular pe baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 381 este ideală pentru efectuarea operațiunilor de blocare, cum ar fi închiderea camerei/ușilor de acces, capace, mulaje, capace și tamburi în industria aerospațială, bunuri de larg consum, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 381 este realizată din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Are o capacitate maximă de reținere de 1000 lb.
- Această clemă este echipată cu o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru o reglare ușoară a clemei în funcție de piesa de prelucrat.
- Are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o piesă/suprafață plană, orizontală.
- Mânerul acestei cleme este integrat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema oferă o reglare maximă a cârligului de 0.93 inci și un raport de forță de exercitare (împingere) și forță aplicată (tragere) de 37:1.
- Mișcările de desen ale clemei cu și fără control cu degetul mare sunt de 4.69 și, respectiv, 6.1 inchi.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra accesorii de schimb, cum ar fi ansamblul cârlig (381215) și pârghia de comandă cu degetul mare (381-ZB1) pentru a înlocui piesele uzate sau defecte ale clemei Destaco 381.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 381 este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 381 poate fi montată pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate de pe ambele părți ale bazei sale de clemă.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco oferă cleme manuale cu specificații similare ca clema de blocare Destaco 381 cu acțiune de tragere în alte variante?
A. Raptor Supplies ofera Destaco Clemă de blocare 381-SS având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în condiții de mediu dure.
Î. Este clema de blocare Destaco 381 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Raptor Supplies furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (381-M-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (381-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (381-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat un echipament sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.