Clemele de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul piesei de prelucrat. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco au design de blocare fix, cârlig U (orizontal și vertical) sau cârlig J pentru închiderea și deschiderea dispozitivelor de fixare în mod repetat în operațiunile de asamblare, turnare și blocare. Seria Destaco 381 clemele au un mâner ușor de utilizat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Clema Destaco 381-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune, uzură și rupere în medii abrazive. Este folosit pentru a trage o piesă de prelucrat care este plasată orizontal pe baza sa de clemă. Această clemă tip cârlig în J este echipată cu o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat. Oferă o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb. Raptor Supplies oferă de asemenea această clemă într-o variantă având construcție din oțel pentru rigiditate structurală pentru a preveni ruperea/îndoirea sub sarcini mari. Puteți comanda această clemă de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 334-SS clemă de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig vertical în U pentru tragerea unei piese de prelucrat care este plasată perpendicular pe baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 381-SS este utilizată pentru închiderea capacelor, matrițelor, ușilor camerelor/de acces, capacelor și tamburelor în industria de bunuri de larg consum, aerospațială, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 381-SS este realizată din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Este echipat cu o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață plană, orizontală.
- Această clemă are o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru o reglare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Are o capacitate maximă de reținere de 1000 lb.
- Mânerul ergonomic al clemei este integrat cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema oferă o reglare maximă a cârligului de 0.93 inci și un raport de forță de exercitare (împingere) și forță aplicată (tragere) de 37:1.
- Mișcările de desen ale clemei cu și fără control cu degetul mare sunt de 4.69 și, respectiv, 6.1 inchi.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu cârlig de schimb (381915) și maneta de comandă cu degetul mare (381-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate/defecte ale clemei Destaco 381-SS.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 381-SS aderă la standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 381-SS are orificii filetate pe ambele părți ale bazei sale pentru o instalare ușoară pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferiți cleme manuale cu specificații similare ca clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 381-SS în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă și variante similare de clampo, precum Destaco 381 clemă de blocare având construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate pentru aplicații care necesită o utilizare durabilă.
Î. Este disponibilă clema de blocare Destaco 381-SS în diferite lungimi de cârlig?
A. Raptor Supplies poate furniza cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi cu 25 mm mai lungă decât lungimea standard (381-SS-M-25), cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (381-SS-M-50) și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard a cârligului (381-SS-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.