Cleme de fixare verticale sunt echipate cu un mâner drept care este orientat perpendicular pe bază (în poziția blocată) pentru împingerea brațului de prindere sau a axului atașat împotriva pieselor de prelucrat. Aceste cleme manuale sunt potrivite pentru operațiuni care necesită strângerea și deblocarea în mod repetat a acelorași piese de prelucrat. Seria Destaco 533 și 535 Clemele de fixare verticale sunt ideale pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în asamblare, verificarea dispozitivelor de fixare, sudare și operațiuni de strângere grele. Aceste cleme cu bascule manuale au o construcție din oțel, cu bucșe întărite și știfturi de pivotare pentru a rezista la utilizare/manuvrare dificilă și pentru a reduce uzura/ruperea din cauza condițiilor abrazive. Clema de prindere Destaco 533-LB are o bază de montare dreaptă pentru instalarea clemei pe suprafețele verticale laterale. Are o bară de strângere lungă și solidă cu fixare a șuruburilor pentru atașarea unui ax la o poziție fixă specificată de client. Această bară solidă poate fi, de asemenea, modificată pentru a se potrivi diverselor cerințe de aplicație. Este echipat cu ghidaje mari de bară pentru a oferi suport lateral clemei în timp ce menține sarcini de până la 1575 lb. Raptor Supplies ofera si aceste cleme in variante avand o capacitate maxima de prindere de 2250 lb; o bază cu flanșă pentru instalarea clemei pe suprafețe orizontale.
Utilizari:
Această clemă verticală Destaco 533-LB este utilizată în industria auto, aerospațială, bunuri de larg consum, transport și alimentație și ambalare pentru verificarea montajelor, sudare, asamblare, frezare și operațiuni de strângere grele.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 533-LB are un stil de montare pe bază dreaptă pentru instalarea pe suprafață verticală pe partea laterală a clemei, oferind o capacitate maximă de ținere de 1575 lb.
- Această clemă are o bară de prindere solidă, modificabilă, pentru a face față diverselor cerințe de aplicație.
- Este echipat cu un maner vertical drept cu deschidere maxima de 90 de grade pentru a deschide bara de prindere pana la 120 de grade.
- Clema vine cu un dispozitiv de fixare a șurubului pentru atașarea axului într-o poziție specificată de client pe bara de prindere.
- Clema are un braț de clemă lung de 2.56 inchi și o înălțime de 2.17 inchi sub brațul de clemă.
- Această clemă are o înălțime de 2.17 inchi și lungimea brațului de clemă de 2.56 inci.
- Are ghidaje mari de bară pentru susținerea clemei lateral în timp ce se execută aplicații grele.
- Are o construcție de oțel rezistent, cu bucșe întărite și știfturi de pivotare pentru integritate structurală și manipulare a utilizării aspre fără îndoire / rupere.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra dispozitiv de fixare a șurubului Destaco 533108-M pentru a înlocui dispozitivele de fixare a ansamblului arborelui uzate sau defecte din clema Destaco 533-LB.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 533-LB este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 533-LB este montată pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele verticale plane folosind găuri de montare filetate pe partea laterală a bazei drepte.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 533-LB sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme manuale similare având o bază cu flanșă (533-L) pentru instalarea pe suprafața orizontală a clemei. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 533-LB, vizitați Cleme din seria Destaco 533 & 535 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clema de fixare verticală este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie verticală pentru a deplasa braţul de prindere sau axul ataşat împotriva pieselor de prelucrat şi pentru a preveni mişcarea acestuia la mijlocul operaţiunii pentru o strângere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre clemele verticale și orizontale poate fi observată cu ușurință prin poziționarea de blocare a mânerelor lor. Mânerele de cleme verticale sunt perpendiculare pe bază în poziții blocate, în timp ce clemele orizontale sunt poziționate orizontal sau paralel cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Măsura forței sau capacității de reținere indică rezistența ideală a clemei măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Care sunt grăsimile de cuplare recomandate pentru utilizare cu clemele Destaco la întreținere?
A. Lubrifiant precum Mobil XTC este recomandat pentru utilizare cu clemele manuale Destaco în timpul reconstrucției sau întreținerii acestora.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a reduce uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco oferă, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.