Cleme de fixare verticale sunt potrivite pentru împingerea brațului de prindere sau a axului atașat împotriva pieselor de prelucrat folosind un mâner drept care este poziționat perpendicular pe bază (când este în poziția blocată). Aceste cleme manuale sunt folosite pentru aplicații care necesită strângerea și detașarea în mod repetat a acelorași piese de prelucrat. Seria Destaco 533 și 535 Clemele verticale de fixare sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în asamblare, verificarea dispozitivelor de fixare, sudare și operațiuni de strângere grele. Aceste cleme cu bascule manuale au o construcție robustă din oțel, cu bucșe din oțel călit la punctele de pivotare pentru aplicații de strângere grele și rezistente la utilizare/manuvrare dificilă. Acestea au o bară de strângere solidă cu dispozitive de fixare a șuruburilor pentru atașarea unui ax într-o poziție fixă, specificată de client. Aceste bare solide pot fi, de asemenea, modificate pentru a se potrivi diverselor cerințe de aplicație. Clema de prindere Destaco 535-L este echipată cu fixare cu flanșă pentru instalarea clemei pe suprafețe orizontale. Această clemă este echipată cu ghidaje mari de bară pentru a oferi suport lateral clemei în timp ce menține sarcini de până la 2250 lb. Raptor Supplies ofera si aceste cleme in variante avand o capacitate maxima de prindere de 1575 lb; o bază dreaptă pentru instalarea clemei pe suprafețe verticale.
Utilizari:
Această clemă verticală Destaco 535-L este utilizată pentru verificarea dispozitivelor de fixare, sudare, asamblare și testare, frezare și aplicații de strângere grele în industria de bunuri de larg consum, aerospațială, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 535-L are o construcție din oțel rezistentă, cu bucșe întărite și știfturi de pivotare pentru robustețe și rezistență la manevrare brutală, fără a se îndoi / rupe sub sarcini grele.
- Are un stil de montare pe bază de flanșă, oferind o capacitate maximă de reținere de 2250 lb.
- Această clemă are o bară de prindere solidă care poate fi modificată pentru a face față diferitelor cerințe ale aplicațiilor.
- Este echipat cu un maner vertical drept care se deschide pana la 90 de grade pentru a deschide bara de prindere pana la 120 de grade.
- Clema vine cu un dispozitiv de fixare a șurubului pentru fixarea axului într-o poziție specificată de client pe bara de prindere.
- Această clemă are o înălțime de 2.63 inchi și lungimea brațului de clemă de 3.35 inci.
- Are ghidaje de bare mari pentru a oferi suport lateral în timpul efectuării de aplicații grele.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra dispozitiv de fixare a șurubului Destaco 535108-M pentru a înlocui dispozitivele de fixare a ansamblului arborelui uzate sau defecte în clema Destaco 535-L.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 535-L este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 535-L este montată pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele plane folosind două perechi de găuri de montare filetate pe bază pentru o instalare sigură.
- Clema poate fi deșurubată cu ușurință folosind o șurubelniță simplă dacă este necesară îndepărtarea clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 535-L sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme manuale similare având o bază dreaptă (535-LB) pentru instalarea pe suprafața verticală a clemei. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 535-L, vizitați Cleme din seria Destaco 533 & 535 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele de fixare verticale sunt acționate manual folosind mânere/pârghii verticale pentru a deplasa brațele lor de prindere sau axele atașate împotriva pieselor de prelucrat și pentru a le împiedica să se miște la mijlocul operațiunii pentru o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre clemele verticale și orizontale poate fi observată cu ușurință prin poziția de blocare a mânerelor lor. Mânerele de cleme verticale sunt poziționate vertical sau perpendicular pe bază în poziție blocată, în timp ce clemele orizontale sunt poziționate orizontal sau paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Măsura forței sau capacității de reținere indică rezistența ideală a clemei măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Care sunt grăsimile de cuplare recomandate pentru utilizare cu clemele Destaco la întreținere?
A. Lubrifiant precum Mobil XTC este recomandat pentru utilizare cu clemele manuale Destaco în timpul reconstrucției sau întreținerii acestora.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a reduce uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco oferă, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.