Cleme de fixare verticale prezintă un mâner drept care este orientat perpendicular pe bază (în poziția blocată) pentru a împinge brațul de prindere sau axul atașat împotriva piesei de prelucrat. Aceste cleme manuale sunt potrivite pentru operațiuni care necesită prindere și deblocare regulate a aceleiași piese de prelucrat. Seria Destaco 535 Clemele verticale de fixare sunt ideale pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în timpul asamblarii, verificării dispozitivelor de fixare, sudării și operațiunilor de prindere grele. Au o construcție din oțel rezistentă, cu bucșe întărite și știfturi de pivotare pentru a reduce uzura/ruperea din cauza utilizării dure. Aceste cleme au o capacitate maximă de reținere de 2250 lb. Clema de prindere Destaco 535-LB are bază de montare dreaptă pentru instalare pe suprafețe verticale laterale. Are o bară de prindere lungă și solidă, cu un dispozitiv de reținere a șuruburilor pentru atașarea unui ax într-o poziție fixă. Această bară solidă poate fi, de asemenea, modificată pentru a se potrivi diverselor cerințe de aplicație. Este echipat cu ghidaje mari de bară pentru a oferi suport lateral clemei în timp ce se efectuează aplicații grele. Raptor Supplies ofera si aceste cleme in variante avand o capacitate maxima de prindere de 1575 lb; bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 535-LB este utilizată pentru verificarea dispozitivelor de fixare, frezare, asamblare, sudare și aplicații de prindere grele în industria auto, aerospațială, bunuri de larg consum, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 535-LB are bază dreaptă cu orificii de montare pe partea laterală pentru instalare pe suprafețe verticale.
- Această clemă are o bară de prindere lungă și solidă pentru a face față diverselor cerințe de aplicație.
- Mânerul său drept, vertical are o deschidere maximă de 90 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 120 de grade.
- Clema vine cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru atașarea axului într-o poziție fixă pe bara de prindere.
- Oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 2250 lb.
- Brațul de prindere are o lungime de 3.35 inchi și o înălțime de 2.95 inci.
- Are ghidaje mari de bară pentru susținerea clemei lateral în timp ce se execută aplicații grele.
- Această clemă are o construcție din oțel rezistentă, cu bucșe întărite și știfturi de pivotare pentru integritatea structurală și prevenirea îndoirii / ruperii din cauza utilizării dure.
Accesorii compatibile:
- Destaco 535108-M: Raptor Supplies furnizează aceste dispozitive de fixare a șuruburilor pentru a atașa ansamblurile de arbore în clema Destaco 535-LB. De asemenea, poate fi furnizat separat pentru înlocuirea suporturilor de șuruburi uzate sau deteriorate ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 535-LB este proiectată în conformitate cu standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 535-LB are găuri de montare filetate pe partea laterală a bazei sale drepte pentru o instalare rapidă pe piese de prelucrat sau pe suprafețe verticale plane.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 535-LB sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme manuale similare cu bază cu flanșă (535-L) pentru instalare pe suprafata orizontala. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 535-LB, vizitați Cleme din seria Destaco 533 & 535 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele de fixare verticale sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie verticală pentru a deplasa brațul de prindere sau axul atașat împotriva pieselor de prelucrat și pentru a le împiedica să se miște la mijlocul operațiunii pentru o strângere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Măsura forței sau capacității de reținere indică rezistența ideală a clemei măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere din cauza mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Care sunt grăsimile de cuplare recomandate pentru utilizare cu clemele Destaco la întreținere?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a reduce uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco oferă, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.