Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt folosite pentru a ține obiecte în siguranță prin mișcarea pistonului de-a lungul axei sale folosind acțiunea de împingere/tragere sau linie dreaptă. Aceste cleme pot fi blocate atât în poziție extinsă, cât și retrasă pentru a fi utilizate atât ca cleme de tragere, cât și ca cleme de împingere. Sunt ideale pentru testarea, montarea, prelucrarea CNC și aplicațiile de turnare prin injecție a plasticului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Clema Destaco 603-M are un orificiu pentru mâna pârghiei pe corpul său filetat și o bază cu flanșă pentru o montare ușoară. Are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și funcționarea clemei și are o capacitate mare de reținere în comparație cu dimensiunea sa. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-M are filete interne metrice pentru fixarea rapidă a pistonului. Este fabricat din oțel pentru rezistență și durabilitate și pentru a preveni uzura cauzată de mediile abrazive.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, cleme manuale similare în variante cu construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei și acționează ca o blocare secundară pentru a asigura menținerea condiției de blocare peste centru.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-M este utilizată pentru asamblare, verificare și sudură, precum și operațiuni de testare și tensionare. Este ideal pentru industria aerospațială, auto, transport și industria de procesare și ambalare a alimentelor.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-M are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate.
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o capacitate maximă de reținere de 600 lb.
- Această clemă este echipată cu piston rotund cu filete M8 (metrice) și limită de cursă de 1.25 inci.
- Are un raport forță de exercitare (împingere) și forță aplicată (tragere) de 23:1 / 34:1 și înălțimea pistonului de 0.96 inci.
- Această clemă se blochează atât în poziția retrasă, cât și în cea extinsă pentru confort.
- Are un mâner de prindere ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Acest mâner rotativ cade sub planul de montare pentru a bloca clema în poziția retrasă.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate furniza ax cu cap hexagonal (207203-M) pentru prinderea sigură a pieselor de prelucrat prin intermediul clemei Destaco 603-M.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-M este conformă cu ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-M este montată pe suprafețe folosind găuri filetate pe bază și orificii traversante pe corpul filetat al clemei pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 603-M sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ofera aceste cleme manuale in variante cu filet 5/16-18 (imperial) (603) și construcție din oțel inoxidabil (603-SS) pentru rezistența la coroziune. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu caracteristica Toggle Lock Plus (603-MR) pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 603-M, vizitați Cleme din seria Destaco 603 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu flanșă, flanșă îngustă, stil de montare pe bază dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au, de asemenea, filete imperiale sau metrice ale pistonului pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual folosind pârghii sau mânere pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco integrează caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate furniza clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR cu caracteristica Toggle Lock Plus și specificații similare cu cele ale clemei manuale Destaco 603-M.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la coroziune?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.