Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR este utilizată în industria auto, aerospațială, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus (asigurând piesa de prelucrat într-un spațiu limitat). Această clemă de acțiune în linie dreaptă este integrată cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timpul sudării, testării, fixării, turnării prin injecție de plastic, dispozitivelor de tensionare, prelucrare CNC, asamblare și pisare a pieselor auto sau prelucrare ușoară prin presare. a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă permite, de asemenea, rotirea mânerului și coborârea sub planul de montare pentru a fi blocată în poziția retrasă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR este echipată cu un mâner de împingere/tragere ușor de manevrat care mișcă pistonul înăuntru și în afară de-a lungul axei sale. Această clemă în linie dreaptă are un profil redus și design compact pentru instalare în zone cu spațiu limitat și este integrată cu un mâner ergonomic, conceput special pentru a reduce oboseala mâinii în timpul lucrului. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru montarea rapidă și sigură a clemelor pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR este fabricată din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să susțină sarcini de până la 600 lb.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR este utilizată în industria aerospațială, auto, prelucrarea metalelor și industria alimentară și de ambalare pentru sudare, testare, turnare prin injecție de plastic, dispozitive de fixare, tensionare, prelucrare CNC, asamblare de piese de automobile și pisare sau prelucrare ușoară prin presare a echipamentelor industriale .
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR are o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă vine cu mecanism de siguranță Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Acțiunea în linie dreaptă Destaco 603-MR poate fi blocată atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate rezista la sarcini de până la 600 lb.
Accesorii compatibile:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR este compatibilă cu axul 207203-M al mărcii.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MR are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a asigura o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă include un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu stiluri de montare cu flanșă, flanșă îngustă, dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă prezintă, de asemenea, filete de piston imperial sau metric pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere este, în principiu, capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor de automobile sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.