Clema cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe o suprafață verticală în fabricile de prelucrare a lemnului și producție. Este ideal pentru prelucrare CNC, montare și testare și aplicații de injecție de plastic. Această clemă cu piston din oțel inoxidabil are un design compact care o face capabilă să găzduiască cu ușurință diverse piese supradimensionate. Mânerul clemei cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS se blochează în ambele poziții retractate și extinse, ceea ce permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage. Această caracteristică face ca această clemă cu piston să fie potrivită pentru a fi utilizată în spații restrânse și în zone greu accesibile. Vine cu un piston filetat pentru a găzdui un ansamblu ax cu cap hexagonal, făcând astfel ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat, în funcție de cerințele aplicației. Mânerul metalic are, de asemenea, un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Cleme din seria Destaco 603 Vin cu o bază cu flanșă, care are două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Acest design de bază cu flanșă a acestei cleme permite, de asemenea, utilizatorului să dezinstaleze cu ușurință clema doar prin îndepărtarea șuruburilor acesteia.
Utilizari:
- Clema cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS este proiectată pentru verificarea și sudarea dispozitivelor, dispozitivele de tensionare și diverse alte operațiuni de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS are un mâner de blocare în două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
- Are un design compact, care îl face capabil să acomodeze cu ușurință diverse piese supradimensionate.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco vine cu un piston filetat care găzduiește un ansamblu ax cu cap hexagonal, făcând astfel ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat în funcție de cerințele aplicației.
- Mânerul său plastic, ușor de ținut, este conceput pentru a reduce la minimum oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare care asigură instalarea și îndepărtarea ușoară pe/de pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Această clemă are o construcție din oțel inoxidabil, asigurând durabilitate și rezistență ridicată la abraziune împotriva mediilor extrem de dure.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de Cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco care sunt disponibile într-o gamă de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rulabil/drept, oțel carbon placat cu zinc și cleme activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul arborelui cu cap hexagonal Destaco 207943 este disponibil pentru înlocuirea fusurilor rupte / uzate pe clema cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS.
Standarde și aprobări:
- Clema cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare, permițând o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- La cerere, această clemă de blocare cu acțiune de tragere poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme cu piston cu acțiune în linie dreaptă în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta din oțel inoxidabil cu flanșă Destaco 603-SS, marca oferă și oțel carbon placat cu zinc (Clemă cu piston Destaco 603-M) și cleme activate Toggle Lock Plus (Clemă cu piston Destaco 603-R).
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme tip împingere/tragere acționate manual, care sunt utilizate pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv dispozitive de verificare și sudură, dispozitive de tensionare și multe alte operațiuni de asamblare și testare.
Î. Cum funcționează clemele cu piston cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme tip piston, cum ar fi clema cu piston cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-SS, au un piston cu filet lung care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au, de asemenea, un mâner de blocare în două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere definește capacitatea clemei de a ține apăsat un echipament sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în medii industriale dure. Pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior, Raptor Supplies ofera si cleme din otel inoxidabil.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă de obicei o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde și când ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.