DESTACO Cleme de acțiune în linie dreaptă din seria 603, 608


Filtru
Lungimea bazei: 2" , Lățimea bazei: 1.88 " , ax: Nefurnizat
StilModelCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareDimensiunea filetului pistonuluiÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
603
600 lbs.NuOţelFlanșă5 / 16-180.97 "Rundă€40.75
B
603-MR
600 lbs.DaOţelFlanșăM80.96 "Rundă€112.20
B
603-R
600 lbs.DaOţelFlanșă5 / 16-180.97 "Rundă€84.93
C
603-M
600 lbs.NuOţelFlanșăM80.96 "Rundă€49.69
D
603-MSS
840 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșăM81.25 "Rundă€141.05
E
603-SS
840 lbs.NuOţel inoxidabilFlanșă5 / 16-181.25 "Rundă€105.51

Cleme de acțiune în linie dreaptă din seria 603, 608

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603 și 608 sunt utilizate pentru prinderea precisă în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Ele aplică forța de strângere lateral, mai degrabă decât din partea de sus, pentru a asigura piesele de prelucrat într-un spațiu limitat și sunt excelente pentru aplicații precum prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, montaj, turnare prin injecție de plastic, sudare, testare, prelucrare CNC, asamblare de piese de automobile și trasare/prelucrare ușoară de presare industriale. echipamente. Aceste cleme în linie dreaptă au un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă. Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603, 608 sunt capabile să fie blocate în ambele poziții retractate și extinse și au baze cu flanșe cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt dotate cu un piston filetat care găzduiește un ansamblu ax cu cap hexagonal pentru a face ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat. Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603, 608 sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și sunt echipate cu piston rotunzi atașați, având un corp filetat pentru fixare rapidă și sigură. Aceste unități sunt integrate cu un mâner de împingere/tragere pentru a muta pistonul înăuntru și în afară de-a lungul axei sale și sunt capabile să susțină sarcini cuprinse între 600 și 850 lb. Modelele selectate vin cu funcția Toggle Lock Plus pentru a asigura blocarea și prevenirea peste centru. împotriva deschiderii accidentale a clemei.

Utilizeaza

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603 și 608 sunt ideale pentru prelucrarea CNC, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603 și 608 au un design cu profil redus pentru a permite mânerului să se rotească și să cadă sub planul de montare pentru a se bloca în poziția retrasă.
  • Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt echipate cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și rapidă.
  • Acestea au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt capabile să susțină sarcini de până la 850 lb.
  • Clemele Destaco 603, 608 cu acțiune în linie dreaptă sunt disponibile în ambele versiuni metrice și imperiale.

Accesorii compatibile

  • Destaco 207203: Acest ax cu cap hexagonal este proiectat pentru utilizarea cu o varietate de cleme Destaco, inclusiv 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004-R și 6004-R. Acest ax nu are LABS (silicon) și oferă rezistență împotriva uleiului. Acest ax de sarcină ușoară poate fi operat la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
  • Destaco 210203: Acest ax cu cap hexagonal este proiectat pentru utilizare cu clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 608. Acest ax nu are LABS (silicon) și oferă rezistență împotriva uleiului.

Standarde și aprobări

  • Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603 și 608 sunt fabricate în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța superioară a clemei.

Instalare

  • Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603 și 608 au o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?

O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.

Ce este mecanismul Toggle Lock Plus?

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 603 și 608 au mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.

Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?

O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.

Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?

Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.

Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?

Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.

Ce înseamnă forța de strângere?

Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.

Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?

Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?