Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MSS este ideală pentru a ține piesa de prelucrat pe loc prin aplicarea unei forțe din lateral. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini grele de prindere prin împingere/tragere, cum ar fi dispozitivele de tensionare de verificare și sudură, operațiuni de asamblare și testare. Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării. Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Mânerul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco poate fi, de asemenea, ajustat cu ușurință, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă. Are o construcție din oțel inoxidabil care oferă rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării cauzate de abuzurile industriale dure. Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Pentru aplicații care necesită ca clema să țină/prindă ferm piesa de prelucrat într-un mediu cu vibrații ridicate, Seria 603 Sunt disponibile clemele activate Toggle Lock Plus.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MSS este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi dispozitivele de tensionare de verificare și sudură, operațiuni de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Mânerul clemei poate fi reglat cu ușurință, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă.
- Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rutabil / drept, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco 207943-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MSS.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MSS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603-MSS are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, în afară de această clemă din oțel inoxidabil, Destaco oferă și diverse cleme similare activate Toggle Lock Plus (Clema Destaco 603-R & Clema Destaco 603-MR) de asemenea.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au un mâner separat pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 603-MSS, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și alte operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.