Cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco mânere caracteristice pentru a mișca un piston de-a lungul axei sale în timpul montajului, testării, prelucrarii CNC și aplicațiilor de turnare prin injecție a plasticului. Aceste cleme pot fi blocate fie în două poziții (poziție extinsă și retrasă) pentru a le permite să acționeze atât ca cleme de tragere, cât și ca cleme de împingere sau doar în poziția extinsă. Clemele din seria Destaco 606 se pot bloca numai în poziția extinsă folosind un mâner și o legătură care se rotesc la 125 de grade pentru montare și flexibilitate operațională. Aceste cleme sunt fabricate din oțel pentru integritate structurală și durabilitate pentru a preveni ruperea / deteriorarea sub sarcini grele. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 606 are un piston cu filet imperial pentru atașarea unui ax cu filet imperial pentru a împinge o piesa de prelucrat. De asemenea, are o bază cu flanșă îngustă pentru o instalare sigură pe spații compacte, suprafețe plane sau piese de prelucrat. Raptor Supplies poate livra, de asemenea, clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 606-M având specificații similare cu cea a clemei Destaco 606 și un piston filetat metric pentru prinderea pieselor de prelucrat folosind fusuri filetate metric.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 606 este utilizată pentru operațiuni de tensionare, prelucrarea lemnului, testare și asamblare pe dispozitive din industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 606 are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate pentru a minimiza uzura din cauza utilizării dure.
- Are o bază cu flanșă îngustă pentru montarea în baze compacte.
- Această clemă vine cu un mâner ergonomic, ușor de ținut, pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul clemei și legătura se rotesc la 125 de grade pentru flexibilitate în instalare și operare.
- Această clemă se blochează numai în poziția extinsă pentru confortul utilizatorului.
- Este echipat cu un piston rotund cu filet de 5/16-18 (imperial) și limită de cursă de 1.57 inci.
- Pistonul de clemă are o înălțime de 0.88 inci și oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 33:1.
Accesorii compatibile:
- Destaco 207203: Raptor Supplies poate livra aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat la clema Destaco 606.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 606 este fabricată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 606 este instalată în siguranță pe piesele de prelucrat folosind găuri de montare filetate pe baza clemei.
- Când este necesar, această clemă poate fi deșurubată cu ușurință de pe suprafețele montate folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 606 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate furniza o clemă similară, clemă Destaco 606-M cu piston filetat M8 (metric) pentru atașarea arborelor filetate metric.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acțiune în linie dreaptă este acționată manual folosind un mâner rotativ pentru a împinge sau trage un piston cu un ax atașat pe piesa de prelucrat și pentru a preveni mișcarea acesteia la mijlocul funcționării, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Culoarea roșie a mânerului clemei indică ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Măsura forței sau capacității de reținere indică rezistența ideală a clemei măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere din cauza mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la coroziune?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.