Cleme cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă sunt ideale pentru a ține piese de prelucrat de diferite grosimi și toleranțe. Sunt ideale pentru prinderea zonelor greu accesibile, cum ar fi între nervuri și spațiul gol. Aceste cleme au un design compact pentru instalare în zone cu spațiu mai mic. Seria Destaco FO clemele dispun de fixare cu picior la baza flanșei pentru o instalare rapidă pe suprafețe plane, orizontale. Sunt echipate cu o pârghie manuală/roată care poate fi rotită pentru a cupla un piston pe piesa de prelucrat. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-221-80 este echipată cu un piston rotund având înălțimea de 1.38 inchi și limită de cursă de 3.15 inci. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă are o cursă fixă a pistonului de 80 mm și o cursă de strângere de 4 mm. Este manevrat folosind o manetă cu o singură mână pentru o operare ușoară. Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 4045 lb. Raptor Supplies oferă această clemă într-o variantă având acționare cu două mâini (piston și pârghie manuală). De asemenea, furnizăm cleme similare cu flanșă frontală și bază de montare prin orificiu traversant.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-221-80 este utilizată în diverse aplicații, cum ar fi sudarea și asamblarea în industria aerospațială, auto, bunuri de larg consum și industria alimentară și de ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-221-80 are o bază cu flanșă pentru montare pe picior pentru o instalare sigură pe suprafețe orizontale.
- Clema este echipată cu un mâner de pârghie cu o singură mână pentru a apăsa pistonul pe piesa de prelucrat pentru a o ține pe loc.
- Acest piston are o înălțime de 1.38 inchi și o limită de deplasare de 3.15 inci.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 4045 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate.
- Această clemă poate susține doar sarcini axiale și necesită un suport radial suplimentar al pistonului pentru manipularea sarcinilor laterale.
- Are o cursă fixă a pistonului de 80 mm și o cursă de prindere de 4 mm.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-221-80 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-221-80 are o bază cu flanșă montată pe picior, cu găuri filetate pentru instalare rapidă pe o suprafață orizontală / piesa de prelucrat.
- Această clemă poate fi mutată dintr-un loc în altul prin simpla deșurubare a bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferta Destaco FO-221-80 clema cu actiune in linie dreapta in alte variante?
A. Raptor Supplies ofera Destaco FO-220 Cleme cu acțiune în linie dreaptă având dispozitiv de acționare cu două mâini (piston și pârghie manuală) pentru controlul precis al cursei pistonului. De asemenea, puteți să răsfoiți Cleme în linie dreaptă din seria FO, FL, G pagina de pe site-ul nostru pentru alte opțiuni de montare, cum ar fi flanșa frontală și baza orificiului traversant.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual pentru a roti pârghiile sau mânerul pentru a împinge pistonul clemei împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Este clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco ideală pentru sarcini laterale?
A. Această clemă este proiectată numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, se recomandă suport radial suplimentar pentru piston.