Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45 este ideală pentru aplicațiile în care toleranțele și grosimile piesei de prelucrat variază. Este recomandat pentru prindere între nervuri și spații goale greu accesibile. Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45 folosește un piston pentru a genera forță liniară pozitivă, precum și pentru a menține și poziționa piesele de prelucrat pentru prelucrare. Această clemă cu piston este ideală pentru industria metalelor, prelucrarea lemnului, industria aerospațială și auto și este echipată cu o bază de montare cu flanșă pentru o instalare sigură și ușoară. Utilizează un piston și o pârghie manuală / roată de mână care pot fi acționate fie separat, fie simultan. Când prindeți unitatea de o piesă de prelucrat, cursa de strângere poate fi redusă prin conexiunea de blocare a forței dintre piston și piesa de prelucrat. Clema cu acțiune în linie dreaptă poate fi apoi deblocată prin rotirea pârghiei de mână sau a roții în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a schimba poziția mânerului în poziția prinsă sau deblocată, utilizatorul trebuie să tragă maneta manuală de pe canelura sa și să o pună în poziția dorită. Forța de strângere este proporțională cu forța de acționare, prin urmare forța de strângere realizată nu trebuie să depășească forța maximă de prindere. Clema dreaptă Destaco FL-121-45 cu cursă variabilă are o construcție echilibrată pentru a oferi o fixare rigidă și o durată lungă de viață.
Utilizari:
Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45 oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o adaptabilă la aplicații precum asamblarea, sudarea și testarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45 are un design compact pentru a securiza piesele în aplicații în care spațiul este limitat.
- Este disponibil în stiluri de operare cu una și două mâini pentru producția de masă/o singură piesă în corpuri de iluminat.
- Construcția echilibrată oferă o menținere rigidă și o viață lungă asigurată.
- Această clemă manuală în linie dreaptă cu cursă variabilă are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
- Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45 încorporează un piston și o pârghie manuală / roată de mână care poate fi acționată fie separat, fie simultan.
- Este echipat cu un mecanism de lucru unic care permite operatorului să reducă cursa de strângere, folosind conexiunea de blocare a forței dintre piston și piesa de prelucrat.
- Clema Destaco FL-121-45 oferă o viteză de cursă de strângere de 4 mm și poate suporta sarcini de până la 2020 lb.
Accesorii compatibile:
- Cursele pistonului Destaco care variază de la 100 la 300 mm sunt ideale pentru utilizarea cu clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45.
- Tampoanele de împingere pivotante Destaco sunt utilizate pentru soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a lucrărilor și de izolare.
Standarde și aprobări:
Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45 este construită în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranță, performanță eficientă a clemei și sănătatea mediului.
Instalare:
- Clema manuală în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-121-45 are găuri filetate pe baza cu flanșă pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/piese de prelucrat prin înșurubare simplă.
- Atunci când este necesar, operatorul poate scoate și instala unitatea într-o locație diferită prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
A. Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.
Î. Sunt aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă disponibile în diferite stiluri de montare?
R. Da, clemele Destaco în linie dreaptă sunt disponibile și în stiluri de montare cu flanșă cu montare pe picior și prin orificii. Puteți naviga prin Cleme cu linie dreaptă din seria FO, FL și G pagina pentru mai multe opțiuni de montare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce avem de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să folosiți o unsoare de cuplare precum Mobil XTC, în timp ce garniturile cilindrilor pneumatici necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele manuale Destaco și cum beneficiază aplicațiile de fixare?
A. Clemele manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco țin în siguranță o piesă într-un dispozitiv într-un mod sigur și ergonomic. Aceste cleme cu acțiune rapidă îmbunătățesc productivitatea și timpul de ciclu.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de menținere / presiunea de strângere a unei cleme manuale cu cursă variabilă în linie dreaptă este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual folosind pârghii sau mânere pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.