Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-120 utilizează un piston pentru a genera forță liniară pozitivă, precum și pentru a menține și poziționa piesele de prelucrat pentru prelucrare. Este utilizat în industria metalelor, prelucrarea lemnului, industria aerospațială și auto și are o bază de montare cu flanșă pentru a asigura o instalare ușoară. Este recomandat pentru prindere între nervuri și spații goale greu accesibile. Utilizează un piston și o pârghie manuală / roată de mână care pot fi acționate fie separat, fie simultan. O conexiune de blocare a forței între piston și piesa de prelucrat poate reduce cursa de strângere atunci când se prinde unitatea de o piesă de prelucrat. Clema cu acțiune în linie dreaptă poate fi deblocată rotind roata sau maneta manuală în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a schimba poziția mânerului în poziția prinsă sau deblocată, utilizatorul trebuie să tragă maneta manuală de pe canelura sa și să o pună în poziția dorită. Forța de strângere este proporțională cu forța de acționare, prin urmare forța de strângere realizată nu trebuie să depășească forța maximă de prindere. Clema de linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-120 are o construcție echilibrată pentru a oferi o fixare rigidă și o viață lungă asigurată.
Utilizari:
Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-120 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și testarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema dreaptă Destaco FL-120 cu cursă variabilă oferă o modalitate compactă și convenabilă de fixare a pieselor de prelucrat.
- Construcția echilibrată oferă o menținere rigidă și o viață lungă asigurată.
- Este disponibil în stiluri de operare cu una și două mâini pentru producția de masă/o singură piesă în corpuri de iluminat.
- Clema Destaco FL-120 oferă o cursă de strângere de 3 mm și poate rezista la sarcini de până la 675 lb.
- Această clemă dreaptă cu cursă variabilă are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
- Este încorporat cu un mecanism de lucru unic care permite operatorului să reducă cursa de strângere, folosind conexiunea de blocare a forței dintre piston și piesa de prelucrat.
- Clema dreaptă cu cursă variabilă încorporează un piston și o pârghie manuală care poate fi acționată independent sau simultan.
Standarde și aprobări:
- Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-120 este construită în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranță, performanță eficientă a clemei și sănătatea mediului.
Instalare:
- Clema dreaptă Destaco FL-120 cu cursă variabilă are corp de montare cu flanșă frontală pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
A. Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.
Î. Sunt aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă disponibile în diferite stiluri de montare?
R. Da, clemele Destaco în linie dreaptă sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă cu montare pe picior și prin orificii.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele manuale Destaco și cum beneficiază acestea aplicațiile de fixare?
A. Clemele manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco țin în siguranță o piesă într-un dispozitiv într-un mod sigur și ergonomic. Aceste cleme acționează rapid pentru a îmbunătăți productivitatea și timpul de ciclu.
Î. Care este semnificația puterii de reținere a unei cleme manuale?
A. Puterea de reținere a unei cleme manuale cu cursă variabilă, în linie dreaptă este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este, de asemenea, ideală.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual folosind pârghii sau mânere pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.