Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco G-121/45 este proiectată pentru aplicații în care variază grosimea și toleranțele piesei de prelucrat. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este recomandată pentru prinderea între nervuri și spațiile goale care sunt greu de atins. Dispune de un design compact care permite atât producția în masă, cât și o singură piesă. Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco G-121/45 este echipată cu piston și roată de mână/pârghie de mână care poate fi acționată fie cu o mână, fie cu ambele mâini, separat sau simultan. Are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare ușoară și este capabilă să reziste la sarcini de până la 675 lb. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-121/45 este proiectată numai pentru sarcini axiale și este recomandat un suport radial suplimentar pentru utilizare cu sarcinile laterale.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-121/45 este utilizată pentru producția de corpuri individuale / în masă.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-121/45 este utilizată în mod ideal pentru prinderea pieselor de prelucrat cu grosimi și toleranțe diferite.
- Are cursa pistonului fix de 45 mm.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă oferă cursă de strângere de până la 3 mm.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-121/45 utilizează un piston și o pârghie de mâner / roată de mână (acționată simultan) pentru a permite operarea cu o singură mână.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare rapidă și sigură.
- Este capabil să reziste la sarcini de până la 675 lb.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-121/45 este aprobată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului și siguranța utilizatorilor și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-121/45 are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Este clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco ideală pentru sarcini laterale?
A. Această clemă este proiectată numai pentru sarcini axiale. În cazul sarcinilor laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.
Î. Cum funcționează clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.