Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco G-122-45 este ideală pentru industria auto. Este proiectat pentru sarcini axiale în operațiuni în care toleranțele și grosimile piesei de prelucrat variază. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este recomandată pentru prinderea între nervuri și spațiile goale care sunt greu de atins. Dispune de un design compact care permite atât producția în masă, cât și o singură piesă. Clema Destaco G-122-45 este echipată cu o pârghie de blocare / piston (funcționare cu două mâini) și roată / pârghie de mână (operare cu o singură mână) care pot fi acționate fie separat, fie simultan. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-122-45 este proiectată numai pentru sarcini axiale, iar un suport radial suplimentar pentru piston este recomandat în cazul sarcinilor laterale. Are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare ușoară și este capabilă să reziste la sarcini de până la 675 lb.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-122-45 este utilizată pentru producția de piese unice / în masă a dispozitivelor de fixare în industria auto.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-122-45 este utilizată în mod ideal pentru prinderea pieselor de prelucrat cu grosimi și toleranțe diferite.
- Această clemă are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare rapidă și sigură.
- Utilizează un piston și o pârghie de mâner / roată de mână (acționate simultan) pentru a permite operarea cu o singură mână sau cu două mâini pentru aplicații multiple.
- Această unitate de prindere G-122-45 este capabilă să manevreze sarcini de până la 675 lb.
- Oferă cursă de strângere de 3 mm.
Accesorii compatibile:
- Destaco K1222, K508, K612 și K816: Aceste plăcuțe de împingere pivotante sunt proiectate pentru clema de acțiune G-122-45 a mărcii pentru a oferi soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a muncii și de izolare.
Standarde și aprobări:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-122-45 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanță eficientă.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-122-45 are un corp filetat pentru montare prin orificiu pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
A. Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.