Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco G-082-40 este proiectată pentru sarcini axiale în operațiuni în care toleranțele și grosimile piesei de prelucrat variază. Este ideal pentru industria auto. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este recomandată pentru prinderea între nervuri și spațiile goale care sunt greu de atins. Această clemă în linie dreaptă are un design compact care permite atât producția de piese unice, cât și producția în masă și este echipată cu o pârghie de blocare și piston (operare cu două mâini) și roată / pârghie manuală (operare cu o singură mână) care pot fi acționate fie separat, fie simultan. Are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare ușoară și este capabilă să reziste la sarcini de până la 335 lb. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-082-40 este proiectată numai pentru sarcini axiale și este un suport radial suplimentar al pistonului. recomandat pentru utilizare cu sarcini laterale.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-082-40 este utilizată pentru producția de corpuri individuale / în masă.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-082-40 este utilizată în mod ideal pentru prinderea pieselor de prelucrat cu grosimi și toleranțe diferite.
- Oferă cursă de strângere de 2.5 mm.
- Clema are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare rapidă și sigură.
- Utilizează un piston și o pârghie de mâner / roată de mână (acționate simultan) pentru a permite operarea cu o singură mână sau cu două mâini pentru aplicații multiple.
- Această clemă este capabilă să manevreze sarcini de până la 335 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Aceste plăcuțe de împingere pivotante sunt proiectate pentru a oferi soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a muncii și de izolare.
Standarde și aprobări:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-082-40 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco G-082-40 are un corp filetat pentru montare prin orificiu pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt clemele cu acțiune în linie dreaptă disponibile în diferite stiluri de montare?
R. Da, clemele cu piston Destaco sunt disponibile și în stilurile de montare cu flanșă cu picior și cu flanșă frontală. Cleme cu acțiune în linie dreaptă din seria FO și FL prezintă aceste opțiuni de montare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
A. Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.