Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEVILBISS COMM-HS1-12 Pistol de pulverizare Hvlp Gravity | AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS COMM-HS1-12 Pistol de pulverizare Hvlp Gravity

În stoc
Articol: AE2MBY Model: COMM-HS1-12Crucea Ref: 4YEG3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,016.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare HVLP
consum de aer4.5 cfm @ 29 psi
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate8 uncie
Viteza de livrare a fluiduluiJos
Tipul de livrare a fluiduluiGravitate
Dimensiunea duzei0.045 "/ 1.2 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiFoarte scăzut până la mediu
Dimensiunea modelului8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8424209000
Tara natalaGB

Detalii produs:

Pistolul de pulverizare DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP este un instrument de înaltă precizie folosit pentru a obține un finisaj mai fin decât pistoalele de pulverizare convenționale. Poate fi folosit atât cu produse de acoperire pe bază de apă, cât și pe bază de solvenți. Acest pistol de pulverizare este utilizat în mod obișnuit în atelierele de automobile pentru lucrări de vopsire.

Caracteristici:

  • Pistolul de vopsea de tip pistol DeVilbiss funcționează cu sistemele de pulverizare de vopsea HVLP pentru a distribui ceață de vopsea și lac de volum mare, la presiune scăzută, pe suprafețe.
  • Este echipat cu varfuri de fluid din otel inoxidabil si ace pentru rezistenta la coroziune.
  • Capacele de aer HVLP permit atomizarea superioară atât a materialelor pe bază de solvenți, cât și a celor pe bază de apă.
  • Designul său echilibrat al supapei de aer oferă o tragere ușoară a declanșatorului și un flux de aer îmbunătățit.
  • Acest pulverizator are un corp ușor, din aluminiu forjat, pentru o manevrare ușoară.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • SCAQMD

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt tipurile de sisteme HVLP?

A.

  • Sisteme dedicate: folosesc o turbină pentru a atomiza aerul.
  • Sisteme de conversie: Ele mută aerul de înaltă presiune de la un compresor la o duză de joasă presiune pentru a oferi o pulverizare mai controlată.

Î. Care este dimensiunea duzei acestui pistol de pulverizare?

A. 0.045 inci.

Î. Care este rata consumului de aer al acestui pistol de pulverizare?

A. 4.5 CFM la 29 psi.

Î. De ce acest pistol este cunoscut ca un pistol de pulverizare de tip gravitațional?

A. Vopseaua curge de la cupă către duză prin forțe gravitaționale. Prin urmare, se numește pistol de pulverizare de tip gravitațional.

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Pistol de aspirare | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
DEVILBISS FLG-HVG-315 Pistol de pulverizare Hvlp Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.16
DEVILBISS FLG-HVP-315 Presiunea pistolului de pulverizare Hvlp | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€731.98
DEVILBISS EGHV-531-397E Pistol de pulverizare Hvlp Sifon/presiune | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€894.37
DEVILBISS JGA-660 Hvlp Pistol de aspirare | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,256.97
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp Presiune pistol de pulverizare | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DEVILBISS JGA-510-57DE Presiunea pistolului de pulverizare Hvlp | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEVILBISS COMM-HS1-12 Pistol de pulverizare Hvlp Gravity
€1,016.75 /unitate