DeVilbiss JGA-660 de aspirație cu pistol de pulverizare cu volum mare și joasă presiune (HVLP) este proiectat pentru a aerosoliza și a propulsa vopsele, pete, lacuri și lacuri pe suprafețe folosind un volum mare de aer la presiuni scăzute. Este o unitate de pulverizare de vopsea de tip pistol care funcționează cu sisteme de pulverizare de vopsea HVLP potrivite pentru vopsirea mobilierului și dulapurilor în aplicații de fabricare și vopsire.
Caracteristici:
- Pistolul de pulverizare DeVilbiss JGA-660 HVLP dispune de un sifon pentru livrarea rapidă și concentrată pe zonă a vopselei pulverizate.
- Oferă o gamă de vâscozitate a vopselei foarte scăzută până la medie, cu o dimensiune a duzei de 2.2 mm.
- Această unitate vine cu o cupă gravitațională și un vârf de fluid de 1.8 mm care permite un flux de până la 8 oz pe minut.
- Este fabricat din oțel inoxidabil pentru aplicații dificile, rezistență la coroziune și protecție împotriva grundurilor aspre autogravante.
Accesorii compatibile:
- DeVilbiss JGA-4046-22, JGA-402-DEX și KK-4987-2: Aceste duze de lichid pentru pistolul de pulverizare (JGA-4046-22) și ace pentru pistolul de pulverizare (JGA-402-DEX) sunt concepute pentru a înlocui piesele uzate ale pistoalelor de pulverizare JGA-660 HVLP și kiturile de reparare ale pistolului de pulverizare (KK-4987-2). ) sunt necesare în continuare pentru întreținerea lor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează un pistol cu aer pe cupele de alimentare?
A.
- Conectați linia de alimentare cu aer la admisia de aer.
- Aerul va fi filtrat și controlat de un transformator de aer care este plasat lângă tun.
- Conectați furtunul de lichid sau ventuza de alimentare la orificiul de admisie a materialului.
- Se amestecă, se prepară și se strecoară materialul de pulverizat.
- Umpleți ventuza de alimentare cu presiune sau cu material. Asigurați-vă că nu îl umpleți prea mult.
- La punctul de alimentare, porniți aerul pistolului. Adaptați presiunea aerului utilizată pentru atomizare.
- Activați supapa de alimentare cu aer a cupei de presiune, dacă există una.
- Rotiți tija supapei în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide supapa de reglare a distribuitorului.
- Deschideți șurubul de reglare a acului de lichid rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
- Apoi, pulverizați o zonă de testare.
Î. Cum se întreține sistemul pistolului de pulverizare?
A.
- Utilizați o perie cu peri fermi pentru a curăța exteriorul capacului de aer și vârful lichidului.
- Folosiți o scobitoare sau paie de mătură pentru a curăța orificiile capacelor dacă este necesar.
- Nu utilizați niciodată un obiect dur sau cu fir, deoarece ar putea zgâria sau crea găuri de bavuri, distorsionând modelul de pulverizare.
- Îndepărtați excesul de material la sursă, apoi clătiți cu un solvent adecvat pentru a curăța canalele de fluid.
- Curățați exteriorul pistolului folosind o cârpă înmuiată în solvent.
- Nu scufundați niciodată complet în solvent, deoarece poate deteriora lubrifianții și garniturile.
Î. Pistoalele de pulverizare necesită lubrifiere?
R. Da, la știftul rulmentului declanșatorului și tija supapei de aer unde intră în ansamblul supapei de aer, adăugați o picătură de lubrifiant pentru pistolul de pulverizare în fiecare zi. De asemenea, uleiul trebuie aplicat pe tija acului de fluid, unde intră în piulița de etanșare. În afară de acestea, punctele de declanșare, butoanele de reglare, filetele deflectorului și cartușele supapelor de aer trebuie să fie și ele lubrifiate.