Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEVILBISS EGHV-531-397E Pistol de pulverizare Hvlp Sifon/presiune | AD4MNQ 41U071

DEVILBISS EGHV-531-397E Pistol de pulverizare Hvlp Sifon/presiune

În stoc
Element: AD4MNQ Model: EGHV-531-397ECrucea Ref: 41U071
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
€894.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare HVLP
consum de aer3 cfm @ 30 psi
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate8 uncie
Viteza de livrare a fluiduluiPână la 18 oz. Pe minut
Tipul de livrare a fluiduluiSifon / Presiune
Dimensiunea duzei0.070 "/ 1.8 mm
Dimensiunea modelului10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Pistol de aspirare | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€764.67
DEVILBISS FLG-HVG-315 Pistol de pulverizare Hvlp Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€809.16
DEVILBISS FLG-HVP-315 Presiunea pistolului de pulverizare Hvlp | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€731.98
DEVILBISS JGA-660 Hvlp Pistol de aspirare | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,256.97
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp Presiune pistol de pulverizare | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,218.09
DEVILBISS JGA-510-57DE Presiunea pistolului de pulverizare Hvlp | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,270.60
DEVILBISS COMM-HS1-12 Pistol de pulverizare Hvlp Gravity | AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€1,016.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEVILBISS EGHV-531-397E Pistol de pulverizare Hvlp Sifon/presiune
€894.37 /unitate