Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEVILBISS JGA-510-90FW Pistol de pulverizare cu alimentare sub presiune 0.063 inchi/1.6 mm | AD9LJN 4TH06

DEVILBISS JGA-510-90FW Pistol de pulverizare cu alimentare sub presiune 0.063 inchi/1.6 mm

În stoc
Articol: AD9LJN Model: JGA-510-90FWCrucea Ref: 4TH06
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
€963.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer12.0 cfm @ 45 psi
Admisie1 / 4 "
Viteza de livrare a fluiduluiDe la mediu la rapid
Tipul de livrare a fluiduluiPresiune
Dimensiunea duzei0.063 "/ 1.6 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiFoarte scăzut până la mare
Dimensiunea modelului10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8424209000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEVILBISS JGA-510-90FW Pistol de pulverizare cu alimentare sub presiune 0.063 inchi/1.6 mm
€963.17 /unitate