Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 06320-PWR Ancoră de fixare, 5/8 inch diametru, oțel carbon 1008, 25 buc | CG6MHN 453G74

DEWALT 06320-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 5/8 inch, oțel carbon 1008, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MHN Model: 06320-PWRCrucea Ref: 453G74
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
€121.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă3,095
Tensiune admisibilă2730
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei2 1 / 2 "
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.5 / 8 în
Dimensiunea burghiului7 / 8 în
Instrumente de acționare46U165
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii2 1/2 in
Adâncimea firului1 3 / 16 "
Dimensiune de filet5/8 "-11
Tensiunea finală (lbs.)10,920 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 06320-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 5/8 inch, oțel carbon 1008, 25 buc.
€121.62 /ambalaj