Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 06623-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MHU 453H14

DEWALT 06623-PWR Ancoră știft de antrenare a ciocanului, diametru ancorare de 1/4 inch.

În stoc
Articol: CG6MHU Model: 06623-PWRCrucea Ref: 453H14
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
€293.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1 1 / 4 "
Finisaj corporalSimplu
Material corpOţel
Stilul șefuluiCiupercă
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 4 în
Min. Încorporare1"
Tip ancoră pinAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Material PinTip Oțel inoxidabil 316L
Lungime coadă1 1 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)835

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelLungime coadăAncoră Dia.Lungimea ancoreiTensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)Material corpStilul șefuluiArticolMin. ÎncorporarePreț
DEWALT 02431-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancoră de 3/16 inch. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195NailonRundăAncoră cu știft de acționare cu ciocan3 / 4 în€32.72
DEWALT 02433-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 3/16 inch. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan3 / 4 în€25.00
DEWALT 02451-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 3/16 inch. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NailonRundăAncoră cu știft de acționare cu ciocan3 / 4 în€48.80
DEWALT 02513-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€36.18
DEWALT 02521-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240NailonRundăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€28.45
DEWALT 02523-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€43.58
DEWALT 02528-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€90.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 06623-PWR Ancoră știft de antrenare a ciocanului, diametru ancorare de 1/4 inch.
€293.65 /unitate