Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 07302-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK | CG6MJD 448L47

DEWALT 07302-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/4-20, diametru ancorare 1/4 inch, 304Ss, 100 buc.

În stoc
Articol: CG6MJD Model: 07302-PWRCrucea Ref: 448L47
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
€322.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei2 1 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1 1 / 8 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 1 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului1 1 / 4
Dimensiune de filet1 / 4-20
Forfecare finală (Lb.)1,620 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,620
Tensiunea finală (lbs.)1,740 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,440
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07302-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/4-20, diametru ancorare 1/4 inch, 304Ss, 100 buc.
€322.40 /ambalaj