DEWALT 07340-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 20PK | CG6MJZ 448L66

DEWALT 07340-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, diametru ancorare 3/4 inch, 304Ss, 20 buc.

În stoc
Articol: CG6MJZ Model: 07340-PWRCrucea Ref: 448L66

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€578.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei4 1 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3 3 / 8 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru7 / 8 "
Min. Încorporare3 3 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului2 3 / 8
Dimensiune de filet3 / 4-10
Forfecare finală (Lb.)15,060 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,060
Tensiunea finală (lbs.)11,540 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9,500
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.165
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07340-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, diametru ancorare 3/4 inch, 304Ss, 20 buc.
€578.04 /ambalaj